| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-50660 Herst.-Nr.: 50660 EAN/GTIN: 4003694506601 |
| |
|
| | |
| Tischleuchte BOIS mit Keramikfuß Schwarz & Stoffschirm Leinen, 43cm groß Garantiert ein Blickfang - die Tischleuchte BOIS erscheint im eleganten und auffälligen Design und zieht damit alle Blicke auf sich. Der Leuchtenfuß der 43cm großen Tischleuchte besteht aus matt schwarzer Keramik mit feiner Struktur. In Kombination mit dem 24cm großen Lampenschirm aus sandfarbenem Leinen sorgt die Tischleuchte für eine gemütliche Lichtstimmung. Ganz gleich, mit welcher Art von Tischleuchten Sie Ihren Wohnraum verschönern möchten, ob Sie auf der Suche nach auffälligen Wohnzimmerlampen und Flurlampen sind, nach schönen Nachttischlampen oder sonstigen stilvollen Wohnraumleuchten, diese hübsche Tischleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Tischleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. Über den Schnurschalter für Ein/Aus lässt sie sich komfortabel bedienen. Weitere Informationen: | | Material: | Keramik, Textil / Stoff | Farbe: | Beige, Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 43 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 18 cm – Durchmesser: 24 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,29 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, Nachttischleuchten, Nachttischlampen, Tischbeleuchtung, Nachtschrank, mit, Lampenschirm, Stoffschirm, Schirmlampen, Leinen, Keramikfuß, Lampenfuß, runde, schwarze, beige, große, innen, fürs, und, die, aus, Designer, ausgefallene, schöne, hübsche, besondere, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Beistelltisch, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Fensterlampen, Fensterleuchten, Fensterbank, Fensterbrett |
| | |
| |