| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-50662 Herst.-Nr.: 50662 EAN/GTIN: 4003694506625 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tischleuchte PRATA Keramikfuß Silber Antik & Stoffschirm Leinen Weiß, Höhe 35cm Garantiert ein Blickfang - die Tischleuchte PRATA erscheint im eleganten und auffälligen Design und zieht damit alle Blicke auf sich. Der Leuchtenfuß der 35cm hohen Tischleuchte besteht aus siberfarbener Keramik mit feiner Struktur. In Kombination mit dem 20cm großen Lampenschirm aus weißem Leinen sorgt die Tischleuchte für eine gemütliche Lichtstimmung. Ganz gleich, mit welcher Art von Tischleuchten Sie Ihren Wohnraum verschönern möchten, ob Sie auf der Suche nach auffälligen Wohnzimmerlampen und Flurlampen sind, nach schönen Nachttischlampen oder sonstigen stilvollen Wohnraumleuchten, diese hübsche Tischleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Tischleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 25 Watt geeignet. Über den Schnurschalter für Ein/Aus lässt sie sich komfortabel bedienen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Keramik, Textil / Stoff | Farbe: | Silber, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 35 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 16,5 cm – Durchmesser: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,95 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, bürolampe fischer honsel, arbeitsplatzlampe, schreibtischlampe e14, Nachttischleuchten, Nachttischlampen, Tischbeleuchtung, Nachtschrank, mit, Lampenschirm, Stoffschirm, Schirmlampen, Leinen, Keramikfuß, Lampenfuß, runde, silber, weiß, innen, fürs, und, die, aus, Designer, ausgefallene, schöne, hübsche, besondere, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Beistelltisch, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Fensterlampen, Fensterleuchten, Fensterbank, Fensterbrett |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |