| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-506LM67 Herst.-Nr.: 506LM67 EAN/GTIN: 4262442796910 |
| |
|
| | |
| LED Tischlampe Bronze Antik mit Lampenschirm Stoff Schwarz, 50cm groß Garantiert ein Blickfang - diese Tischlampe erscheint im eleganten und luxuriösen Design und zieht damit alle Blicke auf sich. Der Leuchtenfuß der 50cm großen und 30cm breiten Tischlampe besteht aus Keramik in bronzefarben Antik. Der Lampenschirm ist aus schwarzem Stoff gefertigt und von innen goldfarben. Mit dieser harmonischen Kombination sorgt die Tischlampe für eine besondere Lichtstimmung. Ganz gleich, mit welcher Art von Tischlampen Sie Ihren Wohnraum verschönern möchten, ob Sie auf der Suche nach auffälligen Wohnzimmerlampen und Flurlampen sind, nach schönen Nachttischlampen oder einer stilvollen Sideboard Lampe, diese schöne Tischlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Tischlampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines passenden LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 6 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert. Dieses ist mit einer sogenannten Switch Dimmer Funktion versehen und lässt sich über den Schnurschalter der Lampe nicht nur ein/aus schalten, sondern auch in 3 Stufen (100% - 50% - 25%) in der Helligkeit regulieren. Weitere Informationen: | | Material: | Keramik, Textil / Stoff | Farbe: | Bronze antik - Gold, Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 50 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 13 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 22 cm – Breite: 30 cm – Tiefe: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 6 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,43 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Nacht-tischlampe, Nacht-tischleuchte, LED, Design-er, Schirmlampe-n, Stofflampe-n, Lampenschirm, Stoff-Schirm, Keramik-Fuß, schwarz, gold, groß-e, eckig, dimmbar-e, für, mit, aus, Wohnzimmer-Lampe, Haus-Flurlampe, Flur-Beleuchtung, Schlafzimmer, Sideboard, Kommoden-n |
| | |
| |