| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-506LM82 Herst.-Nr.: 506LM82 EAN/GTIN: 4262442790864 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Tischlampe Höhe 38,5cm Keramikfuß Schwarz mit Lampenschirm aus Seegras Naturmaterialien liegen voll im Trend. Sie verbreiten eine warme Behaglichkeit und setzen harmonische Akzente. Diese Tischlampe strahlt einen gemütlichen Hauch des angesagten Boho Styles aus. Mit ihrem ovalen Lampenschirm aus geflochtenem Seegras, einer Gesamthöhe von 38,5cm und dem schwarzen Keramikfuß kommt die Tischleuchte an jedem Ort perfekt zur Geltung. Sei es als gemütliche Wohnzimmerlampe, als Flurlampe, schöne Nachttischlampe oder auch als Fensterlampe auf der Fensterbank. Ausgestattet mit einer E14 Fassung wird die Tischleuchte mit einem passenden LED Leuchtmittel mit einer Leistung von 5 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert. Dieses verfügt über eine sogenannte Switch Dimmer Funktion und lässt sich über den Schnurschalter der Tischlampe in drei verschiedene Helligkeitsstufen, sowie An-Aus schalten. So können Sie die natürliche Lichtatmosphäre noch einmal ganz nach persönlichem Wunsch unterstreichen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Keramik, Naturmaterial | Farbe: | Schwarz, Natur | Abmessungen: | Höhe: 38,5 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 13,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,14 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Nacht-tischlampen, Tischleuchte-n, Tischbeleuchtung, Lampenschirm, Metallfuß, Korblampe-n, geflochten, Korb-geflecht, See-gras, aus, Naturmaterial-ien, Design, ausgefallene, für, die, Boho, Style, Wohnzimmer, Flur-beleuchtung, Fensterlampe, Fensterleuchten, Fensterbank |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |