Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Schreibtischleuchte DENT Schwarz /Gold mit Dimmer - 60cm groß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Schreibtischleuchte DENT Schwarz /Gold mit Dimmer - 60cm groß
LED Schreibtischleuchte DENT Schwarz /Gold mit Dimmer - 60cm groß
LED Schreibtischleuchte DENT Schwarz /Gold mit Dimmer - 60cm groß
LED Schreibtischleuchte DENT Schwarz /Gold mit Dimmer - 60cm groß
LED Schreibtischleuchte DENT Schwarz /Gold mit Dimmer - 60cm groß
LED Schreibtischleuchte DENT Schwarz /Gold mit Dimmer - 60cm groß
Artikel-Nr.:
     1609-50717
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     50717
EAN/GTIN:
     4003694507172
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Schreibtischleuchte DENT Schwarz /Gold mit Dimmer - 60cm groß

Eleganz trifft technische Innovation!

Diese moderne LED Schreibtischleuchte aus dem Hause Fischer & Honsel ist nicht nur farblich voll im Trend, sondern überzeugt auch durch ihre technischen Features.

Der Korpus der 60cm hohen Schreibtischleuchte DENT besteht aus matt schwarzem Metall und ergänzt sich besonders stilvoll mit den blattgoldfarbenen Details am Leuchtenfuß und an der ringförmigen Brennstelle mit weißem Acrylglas.

Der Leuchtenkopf lässt sich dank des Flexschlauches und eines Gelenks individuell schwenken, so dass sich die Tischleuchte Ihren Bedürfnissen flexibel anpasst und somit auch als Leselampe am Arbeitsplatz sehr gute Dienste leistet.

Über den Tasterschalter am Leuchtenkorpus lässt sich die Schreibtischleuchte komfortabel bedienen: Nicht nur an/aus, sondern auch stufenlos dimmbar sowie Einstellen der Lichtfarbe in 3 Stufen von Warmweiß bis Neutralweiß ist möglich.

Dein Zuhause, dein Licht: Ob als zeitgemäße LED Arbeitsplatzleuchte, als Design Bürolampe oder auch als puristische Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer - mit einem fest verbauten, 7,5 Watt LED Modul und 820 Lumen wird jeder Wohn- und Arbeitsbereich perfekt ausgeleuchtet!
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt - Gold Blattgold
Abmessungen:
Höhe: 60 cm, Tiefe: 40 cm
Zusatz Maße:
Art: Fuß – Durchmesser: 16 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 7,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 820 Lumen = 820 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 4000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,15 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Schreibtischbeleuchtung, Leselampen, Leseleuchten, Lesen, Arbeitsplatzleuchten, Arbeitszimmer, Arbeitsplatzbeleuchtung, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsleuchten, Bürolampen, Büroleuchten, Bürobeleuchtung, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Bett, Nachtschrank, LED, am, fürs, Licht, dimmbare, zum, Dimmen, mit, Dimmer, Designer, moderne, große, Farbwechsel, Lichtfarbe, verstellbare, schwenkbare, stylische, elegante, minimalistische, Metall, schmale, schwarz, goldene, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 91,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,49*
€ 139,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,71*
€ 138,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,77*
€ 133,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,13*
€ 126,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,74*
€ 109,17
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
520910108
ab € 70,88*
Ähnlich
TRIO Leuchten
527290102
ab € 34,21*
Ähnlich
TRIO Leuchten
523310108
ab € 65,23*
Ähnlich
Fischer & Honsel
98141
ab € 104,16*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50614
ab € 48,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.