| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-507LM24 Herst.-Nr.: 507LM24 EAN/GTIN: 4262442798785 |
| |
|
| | |
| LED Tischlampe mit Keramikfuß Silber & Stoffschirm Leinen Grau, 44cm groß Garantiert ein Blickfang - diese Tischlampe erscheint im luxuriösen Design und zieht damit alle Blicke auf sich. Der Leuchtenfuß der 44cm großen Tischlampe besteht aus siberfarbener Keramik mit eleganter Struktur. In Kombination mit dem 25cm großen Lampenschirm aus grauem Leinenstoff sorgt sie für eine gemütliche Lichtstimmung. Ganz gleich, mit welcher Art von Tischlampen Sie Ihren Wohnraum verschönern möchten, ob Sie auf der Suche nach auffälligen Wohnzimmerlampen und Flurlampen sind oder nach ausgefallenen, großen Nachttischlampen, diese Tischlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Tischlampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines passenden LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 4,5 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert. Dieses verfügt über eine sogenannte Switch Dimmer Funktion und lässt sich über den Schnurschalter der Leuchte in 3 Stufen (100% - 50% - 25%) in der Helligkeit regulieren. Weitere Informationen: | | Material: | Keramik, Textil / Stoff | Farbe: | Grau, Silber | Abmessungen: | Höhe: 44 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 17 cm – Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,14 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Nacht-tischlampe, Nachttischleuchte-n, Schirmlampe-n, LED, Lampenschirm, Stoff-Schirm, Leinen, Keramik-fuß, Lampen-fuß, groß-e, dimmbar-e, Design, mit, für, aus, innen, ausgefallene, Wohnzimmerlampe-n, Sideboard, Kommode-n, Schlafzimmer, Flurlampe, Flur-beleuchtung |
| | |
| |