Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Schwarz matt mit Glasschirm Weiß, 25cm hoch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Tischleuchte Schwarz matt mit Glasschirm Weiß, 25cm hoch
LED Tischleuchte Schwarz matt mit Glasschirm Weiß, 25cm hoch
LED Tischleuchte Schwarz matt mit Glasschirm Weiß, 25cm hoch
LED Tischleuchte Schwarz matt mit Glasschirm Weiß, 25cm hoch
LED Tischleuchte Schwarz matt mit Glasschirm Weiß, 25cm hoch
LED Tischleuchte Schwarz matt mit Glasschirm Weiß, 25cm hoch
LED Tischleuchte Schwarz matt mit Glasschirm Weiß, 25cm hoch
LED Tischleuchte Schwarz matt mit Glasschirm Weiß, 25cm hoch
LED Tischleuchte Schwarz matt mit Glasschirm Weiß, 25cm hoch
LED Tischleuchte Schwarz matt mit Glasschirm Weiß, 25cm hoch
Artikel-Nr.:
     1609-5106LM101
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     5106LM101
EAN/GTIN:
     4260768171657
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte Schwarz matt mit Glasschirm Weiß, 25cm hoch

Stilvolle und dekorative Akzente - 1 flammige LED Zylinder Tischleuchte!

Diese zeitgemäße Tischleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas!

Die Komposition aus Metall und Glas liefert eine zeitlose Beleuchtung, die mit vielen Einrichtungsstilen harmoniert. Ob im Wohnzimmer auf dem Sideboard oder im Schlafzimmer auf der Kommode, die Leuchte kommt in jedem Wohnbereich optimal zur Geltung. Durch die Gestaltung in Schwarz matt, mit dem Glasschirm in Weiß matt, wird die Leuchte zu einem modernen Wohnelement und setzt tolle Kontraste.

Nicht nur durch ihre attraktive Optik, sondern auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, überzeugt die 25,5cm hohe Tischleuchte.

Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer eleganten Tischleuchte für zusätzliches Licht und moderne Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach stilvollen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine dezente Nachttischlampe suchen oder eine offene Galerie haben, ist diese Tischleuchte garantiert eine gute Wahl.

Die Tischleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. 28 Watt geeignet, sie wird mit einem dimmbaren Filament LED Leuchtmitteln mit 7 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Das im Lieferumfang enthaltene Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den Schnurrschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen!
Natürlich können Sie das mitgelieferte Leuchtmittel auch durch ein anderes E27 Leuchtmittel bis max. 28 Watt ersetzen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 25,5 cm, Durchmesser: 11 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,66 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led trio, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Nach-Tischlampen, Nach-Tischleuchten, Nacht-tischlampe, nachttischleuchte, Glas-Schirm, Lampenschirm, Zylinder-form, klein, schmal, für-s, mit, Schwarz, dimmbar-e, LED, Fensterbank, Wohnzimmer-Lampe, Schlafzimmer-lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 33,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,33*
€ 56,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,21*
€ 54,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,23*
€ 51,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,99*
€ 49,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,30*
€ 47,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,89*
€ 40,33
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHL easy
8501LM06
ab € 17,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.