| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-511400132 Herst.-Nr.: 511400132 EAN/GTIN: 4017807538755 |
| |
|
| | |
| Tischleuchte BURTON Stoff Organza transparent Schwarz innen Weiß, 28cm Lichtdesign in besonders wohnlicher Form verspricht diese klassische Tischleuchte aus dem Hause Trio Leuchten. Mit ihrem unvergänglichen Design und dem dekorativen doppelten Lampenschirm verwöhnt sie ihre Umgebung mit einem gemütlichen Lichtambiente. Die Leuchten der Serie BURTON sind mit ihren Textilschirmen der Inbegriff für Behaglichkeit. Das wohnliche Licht der Tischleuchte, welches durch die beiden verschiedenfarbigen Schirme ein gemütliches Ambiente zaubert, setzt besondere Lichtakzente. Die moderne Kombination aus einem inneren weißen Stoffschirm und einem äußeren transparent schwarzen Organza Stoffschirm wirkt individuell sowie erfrischend und lässt sich vielfältig in moderne Wohnstile integrieren. Die Tischleuchte, die auf dem Nachtisch im Schlafzimmer oder auf einer Kommode im Flur oder der Fensterbank im Wohnzimmer ihren Platz findet, ist flexibel über einen Schnurschalter zu bedienen. Ausgestattet mit einer E14 Fassung, ist die Tischleuchte für ein Leuchtmittel bis max. 28 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Schwarz, Weiß - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 28,5 cm, Durchmesser: 12,5 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 15 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,415 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe e14, arbeitsplatzlampe, schreibtischlampe trio, Tischleuchten, Tischlampen, Lampen, Leuchten, mit, Stoff, Textil, Schirm, Lampenschirm, Stofflampen, Leuchtenschirm, rund, für, Nachttisch, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Fensterbank, Fensterbrett, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Flur, Diele, Galerie, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmer, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmer, modern, klassisch, Designerleuchten, Design, innen, Schwarz, Weiß |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 16,64* | € 21,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,48* | € 23,64* | | | | | 35 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,00* | € 24,39* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,06* | € 25,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|