Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-er SET aufklappbare LED Tischleuchten aus Holz Schwarz, Höhe 16cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2-er SET aufklappbare LED Tischleuchten aus Holz Schwarz, Höhe 16cm
2-er SET aufklappbare LED Tischleuchten aus Holz Schwarz, Höhe 16cm
2-er SET aufklappbare LED Tischleuchten aus Holz Schwarz, Höhe 16cm
2-er SET aufklappbare LED Tischleuchten aus Holz Schwarz, Höhe 16cm
2-er SET aufklappbare LED Tischleuchten aus Holz Schwarz, Höhe 16cm
2-er SET aufklappbare LED Tischleuchten aus Holz Schwarz, Höhe 16cm
2-er SET aufklappbare LED Tischleuchten aus Holz Schwarz, Höhe 16cm
Artikel-Nr.:
     1609-514110S102
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     514110S102
EAN/GTIN:
     4262442792837
Suchbegriffe:
led
kleine
nachttisch-lampe
nachttisch-leuchte

2-er SET aufklappbare LED Tischleuchten aus Holz Schwarz, Höhe 16cm

Diese kleinen LED Tischleuchten haben es in sich!

Komplett aus Holz in der Farbgebung Schwarz gefertigt und in cooler Würfeloptik sind die Tischlampen im 2-er Set ein tolles Beleuchtungsaccessoire für nahezu jedes Interieur.
Der aufklappbare Holzwürfel verbirgt im geschlossenen Zustand das austauschbare E14 LED Leuchtmittel, dass sich über einen Kontakt einschaltet, sobald der Deckel hochgeklappt wird.
Zusätzlich lassen sich die Leuchten auch über den Schnurschalter schalten, so dass sie auch im aufgeklappten Zustand ausgeschaltet werden können.

Die ausgefallenen Tischleuchten überzeugen als witzige Nachttischlampen im Schlafzimmer und Jugendzimmer, oder auch im Wohnzimmer auf der Fensterbank.

Im Lieferumfang ist je Leuchte ein E14 LED Leuchtmittel mit einer Leistung von 2 Watt und 225 Lumen in warmweiß (2700 Kelvin) inkludiert, das austauschbar ist.
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
Holz, Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 16 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 225 Lumen = 225 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,69 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 78,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,42*
€ 120,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,17*
€ 119,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,25*
€ 112,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,85*
€ 109,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,86*
€ 93,84
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Luce Design
LLM1
ab € 35,25*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R50171LM030
ab € 23,91*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R50721LM032
ab € 23,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.