Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große Tischlampe CASSIO Messing matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 48cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Große Tischlampe CASSIO Messing matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 48cm
Große Tischlampe CASSIO Messing matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 48cm
Große Tischlampe CASSIO Messing matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 48cm
Große Tischlampe CASSIO Messing matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 48cm
Große Tischlampe CASSIO Messing matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 48cm
Große Tischlampe CASSIO Messing matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 48cm
Große Tischlampe CASSIO Messing matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 48cm
Große Tischlampe CASSIO Messing matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 48cm
Große Tischlampe CASSIO Messing matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 48cm
Artikel-Nr.:
     1609-514400108
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     514400108
EAN/GTIN:
     4017807539370
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Große Tischlampe CASSIO Messing matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 48cm

Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese klassisch designte Tischlampe aus dem Hause Trio Leuchten.

Die große Tischleuchte CASSIO sorgt mit ihrem Textilschirm für eine stimmungsvolle Atmosphäre und Behaglichkeit. Das schlichte und edle Design in Messing matt mit weißem Stoffschirm setzt dekorative Akzente in Ihrem Zuhause. Mit einer Höhe von 48,3 cm sowie einem Schirm-Durchmesser von 28 cm passt sich die Lampe ihrer Umgebung dezent an und sorgt für ein gemütliches Licht.

Da das Licht der Tischlampe über den Stoffschirm sanft an die Umgebung abgegeben wird, macht sich die Leuchte gut auf einer Kommode oder dem Nachttisch, wo sie hervorragend zur Geltung kommt und zeitgleich eine gemütliche Atmosphäre kreiert. Doch auch in anderen Räumen ist die Tischleuchte ein schöner Blickfang und kann somit ebenfalls perfekt als Wohnzimmerlampe oder zur Flurbeleuchtung genutzt werden.

Die Tischleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Über einen Kippschalter für Ein/Aus lässt sie sich komfortabel bedienen.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Messing matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 48,3 cm, Durchmesser: 28 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 16 cm – Durchmesser: 28 cm
Kabellänge:
1,6 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,185 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, trio schreibtischleuchten e27, arbeitsplatzlampe, arbeitsplatzlampe e27, Tischlampen, Tischleuchten, Hockerlampen, Hockerleuchten, Nachttischlampen, Nachtischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischleuchten, Tischbeleuchtung, innen, runder, Lampenschirm, Stoffschirm, Textilschirm, Schirmlampen, mit, aus, fürs, offene, weißer, weißem, gold, messing, Designer, Designklassiker, große, moderne, schöne, hochwertige, geschwungene, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Galeriebeleuchtung, Wintergartenbeleuchtung, Wohnraumleuchten, Wohnraumbeleuchtung, Loftlampen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 74,08*
€ 95,48*
€ 5,95*
ab € 80,18*
€ 102,68*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
500200108
ab € 77,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.