Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große LED Tischlampe Schwarz matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 48,3cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Große LED Tischlampe Schwarz matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 48,3cm
Große LED Tischlampe Schwarz matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 48,3cm
Große LED Tischlampe Schwarz matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 48,3cm
Große LED Tischlampe Schwarz matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 48,3cm
Große LED Tischlampe Schwarz matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 48,3cm
Große LED Tischlampe Schwarz matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 48,3cm
Große LED Tischlampe Schwarz matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 48,3cm
Große LED Tischlampe Schwarz matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 48,3cm
Artikel-Nr.:
     1609-5144LM132
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     5144LM132
EAN/GTIN:
     4262382961157
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Große LED Tischlampe Schwarz matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 48,3cm

Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese klassisch designte LED Tischlampe.

Die große Tischleuchte sorgt mit ihrem Textilschirm für eine stimmungsvolle Atmosphäre und Behaglichkeit. Das schlichte und edle Design in Schwarz matt mit weißem Stoffschirm setzt dekorative Akzente in Ihrem Zuhause. Mit einer Höhe von 48,3 cm sowie einem Schirm-Durchmesser von 28 cm passt sich die Lampe ihrer Umgebung dezent an und sorgt für ein gemütliches Licht.

Da das Licht der Tischlampe über den Stoffschirm sanft an die Umgebung abgegeben wird, macht sich die Leuchte gut auf einer Kommode oder dem Nachttisch, wo sie hervorragend zur Geltung kommt und zeitgleich eine gemütliche Atmosphäre kreiert. Doch auch in anderen Räumen ist die Tischleuchte ein schöner Blickfang und kann somit ebenfalls perfekt als Wohnzimmerlampe oder zur Flurbeleuchtung genutzt werden.

Die Tischleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. 40 Watt geeignet, sie wird mit einer dimmbaren Filament LED Leuchtmitteln mit 7 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Das im Lieferumfang enthaltene Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den Kippschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen!
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 48,3 cm, Durchmesser: 28 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 16 cm – Durchmesser: 28 cm
Kabellänge:
1,6 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,185 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Nacht-tischlampe, Nacht-tischleuchte, Hockerleuchte, Hockerlampe, LED, Design-klassiker, Schirmlampe-n, Stofflampe-n, Lampenschirm, Stoff-Schirm, Messing, weiß, groß-e, rund-er, für, mit, aus, Wohnzimmer-Lampe, Flurlampe-n, Flur-Beleuchtung, Schlafzimmer, Fensterbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 73,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,39*
€ 112,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,44*
€ 111,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,91*
€ 106,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,44*
€ 101,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,31*
€ 87,24
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHL easy
8501LM06
ab € 17,21*
Ähnlich
meineWunschleuchte
5020LM132
ab € 42,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.