Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
LED Außenwandleuchte ADALYN Schwarz, Glas-Zylinder IP44, 7x20cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-5193602118
Hersteller:
Lutec
Herst.-Nr.:
5193602118
EAN/GTIN:
6939412049069
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED Außenwandleuchte ADALYN Schwarz, Glas-Zylinder IP44, 7x20cm
Auf der Suche nach exklusiven Außenwandleuchten fällt die schicke Wandlampe ADALYN sofort ins Auge. Mit ihrem traditionellen und dennoch modernen Design wird sie zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.
Beim Einschalten der Leuchte wird das Licht angenehmen an den Außenbereich abgegeben und sorgt für ein dekoratives Lichtambiente. Die schicke Wandlampe ist aus Aluminiumguss gefertigt und setzt mit der Farbgebung in Schwarz matt, in Kombination mit dem weißen Glas, gekonnte Akzente an der Hauswand. Durch die schwebend anmutende Lichtsäule sorgt die LED Leuchte für eine gleichmäßige Abstrahlung von warmweißem Licht.
Die Wandleuchte hat eine Höhe von 20cm, eine Breite von 7cm & ist 10,5 cm tief. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.
Die Fassadenleuchte ist mit einer fest verbauten LED mit mit 10,2 Watt, 600 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß ausgestattet.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Schwarz matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 20 cm, Tiefe: 10 cm, Durchmesser: 7 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10,2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 600 Lumen = 600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nicht dimmbar
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,44 kg
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
led außenwandleuchte ip54
,
led außenwandleuchte
,
anbauleuchte 6500k
,
Außenwandleuchten
,
Außenwandlampen
,
Außenleuchten
,
Außenlampen
,
Fassadenbeleuchtung
,
Terrassenleuchten
,
Terrassenlampen
,
Fassadenleuchten
,
Terrassenbeleuchtung
,
Außenbeleuchtung
,
Hausbeleuchtung
,
für
,
Hauswand
,
Wandbeleuchtung
,
draußen
,
modern
,
Außenbereich
,
Laternen
,
wetterfest
,
aussen
,
retro
,
rustikal
,
balkon
,
beleuchtung
,
carport
,
mit
,
Strom
,
wegbeleuchtung
,
gartenhütte
,
gartenhaus
,
gartenbeleuchtung
,
gartenlampen
,
gartenleuchten
,
schwarz
,
eckig
,
up
,
and
,
down
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 30,81*
€ 30,81*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 26,78*
€ 37,28*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 34,64*
€ 47,42*
Lager 1039
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 56,23*
€ 73,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Außenwandleuchte Edelstahl Wandfackel mit Bewegungsmelder, Höhe 39,5cm
RANEX
RXS1010-38R-S
ab € 19,35*
Ähnlich
LED Außenwandleuchte Up Down Light mit Bewegungsmelder, Anthrazit
meineWunschleuchte
22226S242
ab € 36,45*
Ähnlich
LED-Außenwandleuchte, FUERTE, LED/10,5W,
TRIO Leuchten
533427
ab € 38,55*
Ähnlich
Lutec BATI 5188602125 LED-Außenwandleuchte Anthrazit
Lutec
5188602125
ab € 48,00*
Ähnlich
Lutec Flair 5288802012 Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder LED E27 40W Anthrazit
Lutec
5288802012
ab € 60,13*
Ähnlich
Wandleuchte anthrazit 'Hoosic' IP44
TRIO Leuchten
224060142
ab € 15,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen