Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Laterne hängend, Alu Weiß, Höhe 42cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Laterne hängend, Alu Weiß, Höhe 42cm
LED Außenwandleuchte Laterne hängend, Alu Weiß, Höhe 42cm
LED Außenwandleuchte Laterne hängend, Alu Weiß, Höhe 42cm
LED Außenwandleuchte Laterne hängend, Alu Weiß, Höhe 42cm
Artikel-Nr.:
     1609-519LM250
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     519LM250
EAN/GTIN:
     4262382960310
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Außenwandleuchte Laterne hängend, Alu Weiß, Höhe 42cm

Diese nostalgische LED Außenlaterne besticht durch ihr Design im Landhausstil und setzt schöne Akzente in der Außen Hausbeleuchtung.

Der Korpus der hängenden Wandlaterne besteht aus weiß lackiertem Aluminium; der Lampenschirm aus klarem Acrylglas unterstreicht den Laternen Charakter der Leuchte.

Die große Außenwandleuchte im Landhausstil hat eine Höhe von 42cm und bietet als Terrassenbeleuchtung, Balkon Beleuchtung oder im Eingangsbereich eine optimale Ausleuchtung. Sie ist 23cm tief und 18cm breit.

Die Laterne für draußen ist wetterfest und Spritzwasser geschützt dank IP23.

Die Außenleuchte wird inklusive eines passenden E27 Filament LED Leuchtmittels mit 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Weiß matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 42 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 23 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,55 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, LED, außen-wandlampen, außen-Wandleuchten, außenlampen, außenleuchten, haus-beleuchtung, Fassadenbeleuchtung, außen-laternen, für, draußen, wetterfest, garten-lampen, ideen, garten-beleuchtung, landhausstil, außenlicht, außenbeleuchtung, wegbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 162,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 200,41*
€ 238,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 197,94*
€ 235,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 190,75*
€ 226,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 183,39*
€ 218,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 162,38*
€ 193,23
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
417LM250
ab € 64,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.