Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchten 2er SET in Chrom glänzend mit Glaslampenschirm in weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Tischleuchten 2er SET in Chrom glänzend mit Glaslampenschirm in weiss
LED Tischleuchten 2er SET in Chrom glänzend mit Glaslampenschirm in weiss
LED Tischleuchten 2er SET in Chrom glänzend mit Glaslampenschirm in weiss
LED Tischleuchten 2er SET in Chrom glänzend mit Glaslampenschirm in weiss
LED Tischleuchten 2er SET in Chrom glänzend mit Glaslampenschirm in weiss
LED Tischleuchten 2er SET in Chrom glänzend mit Glaslampenschirm in weiss
LED Tischleuchten 2er SET in Chrom glänzend mit Glaslampenschirm in weiss
LED Tischleuchten 2er SET in Chrom glänzend mit Glaslampenschirm in weiss
Artikel-Nr.:
     1609-525490S-106
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     525490S-106
EAN/GTIN:
     4260581498993
Suchbegriffe:
LED Tischleuchte
LED Tischlampe
Nachttischleuchte
Nachttischlampe

LED Tischleuchten 2er SET in Chrom glänzend mit Glaslampenschirm in weiss

Diese beiden dekorativen LED Lampen mit Glaslampenschirm sind ein absolut zeitloses Wohnaccessoire.

Die LED Tischlampen werden über Berührung des Sensorknopfes geschaltet und lassen sich in 3 Helligkeitsstufen dimmen.
Besonders erwähnenswert ist der moderne Look des Lampenschirms aus Echtglas dieser dekorativen LED Tischleuchten.
Die kleinen Tischleuchten mit glänzendem Chrom Metallfuss sind mit einem weißen Lampenschirmglas versehen und sorgen für ein blendfreies und schattenfreies Sehen.
Über den integrierten 4-fach Dimmer, kann die Helligkeit stufenweise ausgewählt werden. Die Designer Tischleuchten eignen sich als Ergänzungslicht neben dem Sofa, oder auch als LED Leuchte auf dem Nachttisch neben dem Bett.
Jede LED Tischleuchte hat eine Höhe von 29 cm und einen Durchmesser von 15 cm. Die integrierten nicht tauschbaren LED-Leuchtmittel geben 350 Lumen bei 4 W und eine Lichtfarbe von 3000 Kelvin je LED Leuchte ab.

Das klassische Design der kleinen Tischlampen passt in jedes Wohnambiente. Die Chrom Tischleuchten sind ideal geeignet als LED Nachttischlampen in Ihrem Schlafzimmer, da durch den Sensorknopf das lästige suchen nach dem Schnurschalter entfällt. Das Duo macht ebenso als Dekoleuchte im Wohnzimmer oder im Esszimmer eine gute Figur.

Einmal antippen - niedrigste Helligkeitsstufe:
Als Nachttischlampe, man kann Fernsehen, ohne dass es blendet.
Nochmal antippen - mittlere Helligkeitsstufe:
Lampe, mit etwas größerer Helligkeit zum Fernsehen.
Nochmal antippen - höchste Helligkeitsstufe:
Sehr hell, der Raum ist ausgeleuchtet
Nochmal antippen: Die Lampe ist aus.

Auch zu finden unter: Kleine Nachttischlampen, Tischlampe Glas, klassische Tischleuchten, Nachttischleuchte weiß, Nachttischleuchten mit Glasschirm, Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, dimmbareTischleuchte, Designerlampe, Designleuchte, Küchenlampe, Küchenleuchte, Lampen, Leuchten, Sensorschalter, Design, Ambiente,
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Weiß Opal
Abmessungen:
Höhe: 29 cm, Durchmesser: 11 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 12 cm – Durchmesser: 15 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 350 Lumen = 350 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,948 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 67,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,12*
€ 102,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,97*
€ 101,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,06*
€ 97,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,58*
€ 93,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,20*
€ 79,97
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
525490107
ab € 26,15*
Ähnlich
TRIO Leuchten
525490106
ab € 26,39*
Ähnlich
meineWunschleuchte
525490S-107
ab € 51,71*
Ähnlich
meineWunschleuchte
527590S-107
ab € 88,64*
Ähnlich
TRIO Leuchten
527590107
ab € 43,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.