| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-52601 Herst.-Nr.: 52601 EAN/GTIN: 4003694526012 |
| |
|
| | |
| MODULAR Serie: Abhängung LOFT 4 1flammig für Lampenschirme Werden Sie zum Designer in Ihren eigenen vier Wänden und stellen Sie Ihre Wohnraumleuchten einfach nach Ihrem persönlichen Geschmack selbst zusammen! Diese 1-flammige, 214 cm lange Abhängung in zeitlosem Nickel matt ist die Basis für eine individuell gestaltbare Hängeleuchte. Es ist kompatibel mit sämtlichen Schirmen der Serie MODULAR aus dem Hause Honsel Leuchten, die Sie als separat zu bestellendes Zubehörteil erhalten. Die Bestellnummer für den Schirm Ihrer Wahl können Sie der Übersicht in der Bebilderung entnehmen. Sie mögen es stilecht und eher klassisch? Dann wählen Sie doch einfach einen eleganten Schirm aus hochwertigem Chintz oder Plissee in gediegenen Farben! Oder suchen Sie einen zusätzlichen Farbtupfer, der sich in Ihren Einrichtungsstil perfekt einfügt? Dann wählen Sie aus verschiedenen, frischen Farben einfach den passenden Schirm aus! Sie haben renoviert und Ihre Pendelleuchte passt nicht mehr zum neuen Stil? Wechseln Sie einfach den Schirm und schon passt auch die Leuchte wieder zum neuen Wohnraum. Ganz egal, ob modern, klassisch, elegant oder stylisch: Die Auswahl an geeigneten Schirmen zu diesem Gestell bietet für jeden Geschmack das Passende. Die Abhängung ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. Bei Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln sowie zusätzlichem Einbau eines Wanddimmers ist die Leuchte über Ihre Hausinstalltion dimmbar. So können Sie für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 214 cm, Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modular, Loft, Baukasten, Baukastenprinzip, Baukastenleuchten, Designhängeleuchten, Designhängeleuchte, Designpendelleuchte, Designpendelleuchten, Designhängelampe, Designhängelampen, Designpendellampen, Designpendellampe, Gestell, Hängelampen, Hängeleuchten, Pendelleuchten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,91* | € 33,79* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,89* | € 33,93* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,08* | € 42,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|