Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
Außenwandleuchte KELSEY in Laternenoptik, Höhe 26,5cm, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-5273601012
Hersteller:
Lutec
Herst.-Nr.:
5273601012
EAN/GTIN:
6939412047614
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Außenwandleuchte KELSEY in Laternenoptik, Höhe 26,5cm, Schwarz
Auf der Suche nach exklusiven Außenwandleuchten fällt die schicke Wandlampe KELSEY sofort ins Auge. Mit ihrem traditionellen und dennoch modernen Design wird sie zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.
Beim Einschalten der Leuchte wird das Licht angenehmen an den Außenbereich abgegeben und sorgt für ein dekoratives Lichtambiente. Die rustikale Wandlampe ist aus Aluminiumguss gefertigt und setzt mit der Farbgebung in Schwarz, in Kombination mit dem transparenten Antik-Glas mit Blasen, gekonnte Akzente an der Hauswand.
Die Wandleuchte hat eine Höhe von 26,5cm und eine Breite von 17cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.
Die Laterne ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für E27 Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von 40 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zur Dämmerung bringen uns Wegeleuchten und Wandleuchten sicher zum Haus oder der Garage, sehr schön ist die Kombination der Wandleuchte mit der 40cm hohen Sockelleuchte und der 103,5cm hohen Pollerleuchte aus der Serie KELSEY!
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 26,5 cm, Breite: 17 cm, Tiefe: 18,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,6 kg
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
anbauleuchte ip 44
,
led außenwandleuchte
,
anbauleuchte e27
,
Außenwandleuchten
,
Außenwandlampen
,
Außenleuchten
,
Außenlampen
,
Fassadenbeleuchtung
,
Terrassenleuchten
,
Terrassenlampen
,
Fassadenleuchten
,
Terrassenbeleuchtung
,
Außenbeleuchtung
,
Hausbeleuchtung
,
für
,
Hauswand
,
Wandbeleuchtung
,
draußen
,
modern
,
Außenbereich
,
Laternen
,
wetterfest
,
aussen
,
retro
,
rustikal
,
balkon
,
beleuchtung
,
carport
,
mit
,
Strom
,
wegbeleuchtung
,
gartenhütte
,
gartenhaus
,
gartenbeleuchtung
,
gartenlampen
,
gartenleuchten
,
schwarz
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 39,13*
€ 39,13*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 34,09*
€ 47,38*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 41,72*
€ 56,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eckige Außenwandleuchte Laterne OLONA in Anthrazit - Fassadenbeleuchtung
TRIO Leuchten
201960142
ab € 14,96*
Ähnlich
Wandleuchte 'Duero' anthrazit IP44
TRIO Leuchten
202760142
ab € 24,03*
Ähnlich
Wandleuchte 'Sambesi' anthrazit IP44 204160142
TRIO Leuchten
204160142
ab € 37,38*
Ähnlich
Wandleuchte, LUNGA, 1 x E27/40W
TRIO Leuchten
533479
ab € 61,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen