Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionale LED-Tischleuchte AMSTERDAM in weiß, höhe 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktionale LED-Tischleuchte AMSTERDAM in weiß, höhe 90 cm
Funktionale LED-Tischleuchte AMSTERDAM in weiß, höhe 90 cm
Funktionale LED-Tischleuchte AMSTERDAM in weiß, höhe 90 cm
Funktionale LED-Tischleuchte AMSTERDAM in weiß, höhe 90 cm
Funktionale LED-Tischleuchte AMSTERDAM in weiß, höhe 90 cm
Funktionale LED-Tischleuchte AMSTERDAM 527920101
Funktionale LED-Tischleuchte AMSTERDAM 527920101
Lifestyle
Artikel-Nr.:
     1609-527920101
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     527920101
EAN/GTIN:
     4017807276046
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Funktionale LED-Tischleuchte AMSTERDAM in weiß, höhe 90 cm

Die funktionale LED-Schreibtischleuchte aus der Serie Amsterdam macht auf dem Schreibtisch ganz schön was her.

Dank der verstellbaren Höhe und dem beweglichen Leuchtenkopf, können Sie Ihren persönlichen Lichtwunsch individuell selbst bestimmen.

Diese Schreibtischleuchte ist in Ihrer Funktionalität so flexibel das Sie diese sogar als Klemm und Wandleuchte verwenden können. Das Klemm-System und der Wandhalter sind im Lieferumfang enthalten.

Das fest verbaute COB LED-Leuchtmittel sorgt dabei mit 5 Watt und 500Lumen für super Lichtverhältnisse.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 90 cm, Breite: 18 cm
Höhenverstellbar:
Ja
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 500 Lumen = 500 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,68 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 54,47*
€ 66,37*
1
€ 5,95*
ab € 53,94*
€ 70,31*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 78,67*
€ 100,69*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 124,53*
€ 155,64*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
510180
ab € 53,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.