Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte FLAIR Laterne Schwarz mit Glas, Höhe 31,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte FLAIR Laterne Schwarz mit Glas, Höhe 31,3 cm
Außenwandleuchte FLAIR Laterne Schwarz mit Glas, Höhe 31,3 cm
Außenwandleuchte FLAIR Laterne Schwarz mit Glas, Höhe 31,3 cm
Außenwandleuchte FLAIR Laterne Schwarz mit Glas, Höhe 31,3 cm
Außenwandleuchte FLAIR Laterne Schwarz mit Glas, Höhe 31,3 cm
Außenwandleuchte FLAIR Laterne Schwarz mit Glas, Höhe 31,3 cm
Außenwandleuchte FLAIR Laterne Schwarz mit Glas, Höhe 31,3 cm
Außenwandleuchte FLAIR Laterne Schwarz mit Glas, Höhe 31,3 cm
Artikel-Nr.:
     1609-5288801012
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     5288801012
EAN/GTIN:
     6939412049984
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte FLAIR Laterne Schwarz mit Glas, Höhe 31,3 cm

Auf der Suche nach exklusiven Außenwandleuchten fällt die schicke Wandlampe FLAIR sofort ins Auge. Mit ihrem traditionellen und dennoch modernen Design wird sie zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Beim Einschalten der Leuchte wird das Licht angenehmen an den Außenbereich abgegeben und sorgt für ein dekoratives Lichtambiente. Die rustikale Wandlampe ist aus Aluminiumguss gefertigt und setzt mit der Farbgebung in Schwarz, in Kombination mit dem transparenten Glas, gekonnte Akzente an der Hauswand.

Die Wandleuchte hat eine Höhe von 31,3cm und eine Breite von 12cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

Die eckige Laterne ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für E27 Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von 40 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 31,3 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 17,2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,61 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, led außenwandleuchte, anbauleuchte e27, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenleuchten, Außenlampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlampen, Fassadenleuchten, Terrassenbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, für, Hauswand, Wandbeleuchtung, draußen, modern, Außenbereich, Laternen, wetterfest, aussen, retro, rustikal, balkon, beleuchtung, carport, mit, Strom, wegbeleuchtung, gartenhütte, gartenhaus, gartenbeleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, schwarz, eckig, Außenlaterne, stehend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 44,33*
€ 44,33*
€ 8,50*
ab € 38,36*
€ 52,97*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 44,68*
€ 60,91*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
207360142
ab € 30,24*
Ähnlich
Konstsmide
7352-750
ab € 58,58*
Ähnlich
Lutec
5273601012
ab € 34,00*
Ähnlich
TRIO Leuchten
201860142
ab € 25,58*
Ähnlich
TRIO Leuchten
202360142
ab € 27,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.