Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorative LED-Tischlampe m. Touchdimmer, Chrom, Glas transparent/klar Osram-LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorative LED-Tischlampe m. Touchdimmer, Chrom, Glas transparent/klar Osram-LED
Dekorative LED-Tischlampe m. Touchdimmer, Chrom, Glas transparent/klar Osram-LED
Dekorative LED-Tischlampe m. Touchdimmer, Chrom, Glas transparent/klar Osram-LED
Dekorative LED-Tischlampe m. Touchdimmer, Chrom, Glas transparent/klar Osram-LED
Artikel-Nr.:
     1609-529690100
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     529690100
EAN/GTIN:
     4017807262032
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Dekorative LED-Tischlampe m. Touchdimmer, Chrom, Glas transparent/klar Osram-LED

Diese elegante LED-Tischleuchte macht an fast jedem Platz eine gute Figur.

Ob Sie sie als Beistellleuchte im Wohnzimmer nutzen, in Flur und Diele oder als Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer: Mit ihrem opalweißen Glasschirm spendet die Tischlampe angenehmes Licht, das weich gestreut wird.

Ein Hingucker ist bei dieser Tischlampe aus dem Hause Trio-Leuchten nicht nur die gelungene Kombination von glänzendem Chrom mit dem halbtransparenten Glas, sondern auch ihre ausgefallene Form.

Mit einer Leistung von insgesamt 4,3 Watt gewährleistet die Tischleuchte eine schöne Ausleuchtung. Dank der praktischen Touchfunktion am Leuchtenfuß ist die LED-Leuchte bequem schaltbar und mit 4 Stufen individuell dimmbar.

* LED-Tischleuchte Trio-Leuchten
* Serie 5299
* Chrom / Glas transparent / klar
* Durchmesser 110 mm / Höhe 140 mm
* 4 Stufen Touch Funktion (ein/aus, dimmen)
* inkl. 4,3 Watt Osram SMD-LED
* 430 lm, 3000 Kelvin
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 14 cm, Durchmesser: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4,3 Watt)
Lichtstärke:
1 x 430 Lumen = 430 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,95 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, schreibtischlampe led trio, netztrafo, trio leuchten trafo, 529690100 Trio-Leuchten Tischleuchten, LED-Tischleuchten Beistellleuchte Tischleuchte, Tischlampe LED-Tischleuchte Tischlampen, LED-Tischlampe LED-Tischlampen Beistellleuchten, Beistelleuchte Beistelleuchten Beistell Leuchte, Beistell Leuchten Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerleuchte Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerlampen Flurleuchte Flurleuchten, Flurlampe Flurlampen LED-Lampe LED-Lampen, Dielenleuchte Dielenleuchten Dielenlampe, Dielenlampen Flurbeleuchtung Dielenbeleuchtung, Nachttischlampe Nachttischlampen, Nachttischleuchte Nachttischleuchten, Schlafzimmerleuchte Schlafzimmerleuchten, Osram Osram-LED Osram-LEDs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 34,40*
€ 41,61*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 34,69*
€ 47,76*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 35,12*
€ 48,04*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 35,73*
€ 48,68*
1
€ 5,95*
ab € 45,41*
€ 61,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
529690107
ab € 28,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.