Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Tischleuchte
>
Artikel
LED-Tischleuchte, 1x5W SMD-LED, 4-Fach Dimmer, Messing, Glas weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-529990103
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
529990103
EAN/GTIN:
4017807248340
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
LED-Tischleuchte, 1x5W SMD-LED, 4-Fach Dimmer, Messing, Glas weiß
Elegante Tischleuchte aus satiniertem Glas und poliertem Messing.
Diese Leuchte ist z.B. ideal für Nachttische, da Sie nicht lange nach dem Schalter suchen müssen.
Aber auch als Tischleuchte im Wohnzimmer oder im Flur ist diese Leuchte sehr gut geeignet.
Die Tischleuchte ist mit 1 x 5 Watt SMD-LED ausgestattet.
* Serie 5299 Trio-Leuchten
* Corpus: Messing poliert
* Glas: weiß satiniert
* Höhe ca. 28 cm
* Ø ca. 15,5 cm
* 4-Fach Dimmer
* Inkl. 1 x 5 Watt COB-LED
* 400 Lumen, 3000 Kelvin
* das Kabel dieser Leuchte ist durchsichtig / transparent
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing matt - Weiß Opal
Abmessungen:
Höhe: 29 cm, Durchmesser: 11 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 9,5 cm – Durchmesser: 15,5 cm
Kabellänge:
1,6 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 350 Lumen = 350 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,865 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Tischbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Smart Home Schreibtischleuchte
,
Smart Home Tischlampe
,
Smart Home Tischleuchte
,
Arbeitsplatzlampe
,
Arbeitsplatzleuchte
,
Bürolampe
,
Schreibtischlampe
,
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
schreibtischlampe led trio
,
netztrafo
,
trio leuchten trafo
,
529990107
,
Trio-Leuchten Serie 5299
,
Design-Leuchte
,
Nachttisch-Leuchte
,
Arbeitsleuchte
,
Büroleuchte
,
Berührungsfunktion
,
Sensorschalter
,
Drehdimmer
,
dimmbar
,
Dimmer
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 25,56*
€ 32,48*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 26,60*
€ 36,60*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,61*
€ 36,62*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 31,30*
€ 42,78*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 32,05*
€ 43,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Tischleuchte, 1x5W SMD-LED, Nickel, Glas weiß, 4-Fach Dimmer
TRIO Leuchten
529990107
ab € 25,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen