Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingstuhl mit Armlehnen, Polster Grau, Gestell Stahlrohr Chrom


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schwingstuhl mit Armlehnen, Polster Grau, Gestell Stahlrohr Chrom
Schwingstuhl mit Armlehnen, Polster Grau, Gestell Stahlrohr Chrom
Schwingstuhl mit Armlehnen, Polster Grau, Gestell Stahlrohr Chrom
Schwingstuhl mit Armlehnen, Polster Grau, Gestell Stahlrohr Chrom
Schwingstuhl mit Armlehnen, Polster Grau, Gestell Stahlrohr Chrom
Schwingstuhl mit Armlehnen, Polster Grau, Gestell Stahlrohr Chrom
Schwingstuhl mit Armlehnen, Polster Grau, Gestell Stahlrohr Chrom
Artikel-Nr.:
     1609-536-3-CHILLA-Grau
Hersteller:
     Mauser Sitzkultur
Herst.-Nr.:
     536-3-CHILLA-Grau
EAN/GTIN:
     4262442790109
Suchbegriffe:
Freischwinger
Freischwingerstuhl
Schwinger
freischwingerstuhl grau

Schwingstuhl mit Armlehnen, Polster Grau, Gestell Stahlrohr Chrom

In einer perfekten Symbiose aus klassischem Erbe und zeitgenössischem Flair präsentiert sich dieser moderne Schwingstuhl im Bauhausstil mit grauer Polsterung und Chromfarbenen Stahlrohrgestell.

Dieser Freischwinger aus dem Hause Mauser Sitzkultur vereint Funktionalität, Ästhetik und Komfort und eignet sich perfekt für die anspruchsvolle Atmosphäre von Büros und Konferenzräumen.

Mit einer Sitzhöhe von 45cm und einer Sitzbreite von 45cm bietet der hochwertige Stuhl hervorragenden Sitzkomfort, auch in längeren Meetings und Besprechungen und ist ganz praktisch stapelbar.

Sein Design fügt sich nahtlos in unterschiedliche Raumkonzepte ein, sei es ein avantgardistisches Bürodesign oder ein klassischer Konferenzraum. Die neutrale Farbgebung in Grau erlaubt es, den Stuhl mit verschiedenen Farbschemata und Einrichtungsstilen zu kombinieren.

Qualität "made in Germany". Der Schwingstuhl wird unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit
am Standort Deutschland gefertigt, so dass lange Transportwege vermieden werden.
Weitere Informationen:
Kollektion:
CHILLA
Drehbar:
nein
höhenverstellbar:
nein
Mit Armlehne:
ja
Gestell:
Material: Stahlrohr , Farbe: Silber Chrom
Bezug:
Material: Stoff , Farbe: Grau
Maße Stuhl:
Höhe: 86 cm , Breite: 57 cm , Tiefe: 55 cm
Maße Sitzfläche:
Breite: 45 cm , Tiefe: 46 cm
Sitzhöhe:
45 cm
Maximale Belastbarkeit:
120 kg
Gewicht:
10,7 kg
Wissenswertes:
stapelbar (bis 8 Stühle)
Weitere Suchbegriffe: freischwinger, Schwingstuhl, mit, armlehnen, bauhaus-stil, moderner, stühle, polster-stuhl, konferenz-stuhl, meeting, besprechungsstühle, grau, besucherstuhl, stapelbar, stapelstühle, bürostuhl, armlehnenstuhl, büromöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 339,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 411,84*
€ 490,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 408,97*
€ 486,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 388,81*
€ 462,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 372,31*
€ 443,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 339,47*
€ 403,97
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Sitzkultur
T551
ab € 297,65*
Ähnlich
Mauser Sitzkultur
M230-GSW
ab € 160,42*
Ähnlich
Mauser Sitzkultur
T700light-140x70
ab € 399,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.