| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-54341-5O Herst.-Nr.: 54341-5O EAN/GTIN: 9007371294343 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Raffinierte Deckenleuchte ELLIOTT 5flammig mit geschliffenen Glasschirmen Diese 5flammige Deckenleuchte aus dem Hause Globo Lighting ist eine schicke Design Deckenleuchte eine besonders gute Figur in Ihrem Wohnraum macht. Sie besticht durch ihr angenehmes Erscheinungsbild, welches sie zum schönen Hingucker in jeder Umgebung macht. Der Korpus der Deckenleuchte hat eine Länge von 62,4 cm, eine Breite von 37,1 cm und besteht aus mattem Nickel. Die fünf kugelförmigen Glasschirme sind satiniert und haben ein filigranes, klares Muster. Das attraktive Design unterstreicht dabei das angenehme Erscheinungsbild der Deckenlampe aus der Globo Serie ELLIOTT. Sie haben einen Flur oder Dielenbereich und möchten diesen mit einer dekorativen Deckenleuchte versehen? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die in Form einer stilechten Deckenleuchte ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie auf der Suche nach Küchenlampen oder Schlafzimmerlampen sind, ist diese Deckenlampe eine gute Wahl. Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine effektive Deckenbeleuchtung haben, diese vielseitige Globo Deckenleuchte wird ihm in jeder Hinsicht gerecht. Der Deckenstrahler ist mit fünf E14 Fassungen ausgestattet und kann mit Leuchtmitteln bis max. je 40 Watt bestückt werden. Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten, dimmbaren Leuchtmitteln sowie Einbau eines Wanddimmers lässt sich die Deckenlampe über Ihre Hausinstallation dimmen. Auch zu finden unter: Deckenleuchten Wohnzimmer, Deckenlampen, Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenleuchten, Schlafzimmerleuchten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß Opal | Abmessungen: | Höhe: 21,1 cm, Breite: 37,1 cm, Tiefe: 62,4 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (5 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 54341-5O, Globo Lighting, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenleuchte, Deckenlampe, Deckenbeleuchtung, Wohnzimmerlampen, Deckenleuchten Wohnzimmer, Deckenleuchte Wohnzimmer, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Deckenleuchte Schlafzimmer, Deckenleuchten design, Design Deckenleuchte, Design Deckenleuchten, Deckenleuchte design, Deckenlampen design, Deckenlampe design, Design Deckenlampen, Design Deckenlampe, Wohnraumleuchten, Lampen Decke, Deckenlicht, schöne Deckenlampen, Wohnzimmer Deckenleuchten, Deckenleuchten Schlafzimmer, Schlafzimmer Deckenlampe, Schlafzimmer Deckenleuchte, Deckenbeleuchtung Wohnzimmer, Deckenlampen Schlafzimmer, Wohnzimmerlampe Decke, Wohnzimmerlampen Decke, Deckenstrahler, Strahler, Globo-Lighting, Globo Leuchten, Globo, Elliott |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |