Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set LED Wandleuchten ELLIOTT Glasschirm satiniert, Spot schwenkbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set LED Wandleuchten ELLIOTT Glasschirm satiniert, Spot schwenkbar
2er Set LED Wandleuchten ELLIOTT Glasschirm satiniert, Spot schwenkbar
2er Set LED Wandleuchten ELLIOTT Glasschirm satiniert, Spot schwenkbar
Artikel-Nr.:
     1609-54341S1
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     54341S1
EAN/GTIN:
     4260581492175
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
leds mit schraubsockel

2er Set LED Wandleuchten ELLIOTT Glasschirm satiniert, Spot schwenkbar

Lichtdesign in vollendeter Form verspricht diese dekorative Wandleuchte im 2er Set aus dem Hause Globo Lighting.

Mit ihrem angenehm klassischen Design sorgen die beiden Lampen für ein stilvolles Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnen Sie ganz nebenbei mit einem stimmungsvollen Licht. Das geschmackvolle Design der Wandleuchten wird durch den Nickel matten Korpus und die kugelförmige, schwenkbare Brennstelle aus satiniertem Glas mit klarer Musterung gekonnt unterstrichen.

Besonders im eingeschalteten Zustand entfalten die Wandleuchten ihre gesamte Schönheit, indem sie für eine zauberhafte Lichtstimmung sorgen.

So stilecht wie das Licht dieser Wandleuchten, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Dielen, als zusätzliche Wohnzimmerlampen oder auch als Designwandlampen in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese attraktiven Wandleuchten werden Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Die Wandlampen ELLIOTT haben eine Länge von jeweils 15 cm und eine Breite von 9,7 cm. Sie werden inklusive zwei E14 LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von je 4 Watt und 400 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß satiniert
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Breite: 9,7 cm, Tiefe: 18,6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: 54341S1, Globo Lighting, Wandleuchten, Wandlampen, Wandleuchte, Wandlampe, moderne Wandleuchten, Kugelwandleuchte, Wandleuchte schwenkbar, Wandleuchten innen, Wandlampen innen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerlampe, Wandleuchte modern, Wohnzimmerleuchten, Flurlampen, Designerlampen, Flurleuchten, Wandleuchten Wohnzimmer, Wandleuchten design, Wandleuchte design, Design Wandleuchte, Wandlampen Wohnzimmer, Wandlampe Wohnzimmer, Wandleuchte Flur, Wandlampen Flur, Wandlampe modern, Kugelwandlampe, Kugelwandlampen, Kugelwandleuchten, Wandleuchte Kugel, Wandleuchten Kugel, Wandlampe Kugel, Wandlampen Kugel, Wandleuchten schwenkbar, Wandlampe schwenkbar, Wandlampen schwenkbar, schwenkbare Wandleuchte, schwenkbare Wandleuchten, schwenkbare Wandlampe, schwenkbare Wandlampen, Globo Wandleuchten, Globo Wandlampen, Globo, Globo Leuchten, Globo-Lighting, Elliott, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,91*
€ 52,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,58*
€ 50,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,96*
€ 47,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,63*
€ 45,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,25*
€ 44,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,28*
€ 37,22
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
54341S2
ab € 50,01*
Ähnlich
Globo
54341S4
ab € 82,45*
Ähnlich
Globo
54341S5-1
ab € 106,59*
Ähnlich
Globo
54341S3
ab € 66,16*
Ähnlich
Globo
54341S1S
ab € 82,41*
Ähnlich
Globo
54341S1T
ab € 51,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.