| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-54356-4Z Herst.-Nr.: 54356-4Z EAN/GTIN: 9007371357260 |
| |
|
| | |
| Balkenpendelleuchte KRIS mit Glaskristallen Silber, höhenverstellbar B.60cm Diese Hängelampe aus der Serie KRIS überzeugt durch stilvolles Design. Die Pendelleuchte verbindet edle Materialien mit tollem Design. Vier aus edlen klaren Glaskristallen und in verchromten Metall eigefasste Lampenschirme, sind fest an einem geraden silber matten Balken befestigt, der durch die eingesetzte clevere Funktion einfach und problemlos höhenverstellbar ist. Die passende verchromte elegante Deckenplatte rundet das elegante Design dieser tollen Pendellampe ab. Mit einer Breite von 60 cm und der stufenlosen Höhenverstellung bis max. 160cm eignet sich diese Balkenpendelleuchte optimal als Esstischlampe oder Küchenlampe und sorgt für eine optimale Beleuchtung auch über Kücheninseln oder Kochinseln. Über einem langen Couchtisch platziert, kann diese Balkenleuchte auch im Wohnzimmer als stilvolles Designelement eingesetzt werden. * Geeignet für 4 x E14 Leuchtmittel max. 40 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber matt - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 160 cm, Breite: 60 cm, Tiefe: 9,2 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 9 cm | Höhenverstellbar: | Ja stufenlos höhenverstellbar bis 160 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (4 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,34 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängelampen, Balkenlampen, Balkenleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, für, übern, langen, Kochinsel, Kücheninsel, Esszimmertisch, Küchentisch, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, hängend, Couchtisch, mit, Glasschirme, Lampenschirme, 3, dreiflammig, mehrflammige, schöne, ausgefallene, außergewöhnliche, stylische, Luxuslampen, silber, matte, stufenlos, höhenverstellbare |
| | |
| |