| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-54356LM2 Herst.-Nr.: 54356LM2 EAN/GTIN: 4262442792004 |
| |
|
| | |
| LED Deckenstrahler 2-flammig mit Glaskristallen Silber matt, Breite 28cm Dieser 2-flammiger LED Deckenstrahler überzeugt durch stilvolles Design. Der Deckenstrahler oder auch Wandstrahler verbindet Material und Design. Zwei elegante bewegliche Strahler aus edlen Glaskristallen in verchromten Metall eingefasst, sind an einem geschwungenen, fest an einem silber matten runden Deckenschild montiertem Arm befestigt. Neben seinem ästhetischen Reiz bietet dieser Deckenstrahler auch eine praktische Seite. Durch die Möglichkeit, die beiden Spots dieser Leuchte zu schwenken, kann das Licht gezielt gelenkt werden, um bestimmte Bereiche zu betonen oder Akzente zu setzen. Somit eignet sich die 28cm breite Deckenleuchte für vielfältige Anwendungen in verschiedenen Räumen. Ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Eingangsbereich, dieser Strahler kann als stilvolles Designelement eingesetzt werden, das gleichzeitig Funktionalität bietet. Der Lichtstrahler wird mit zwei stufenweise dimmbaren E14 LED Leuchtmittel geliefert. Die Technologie der Dimmfunktion steckt in den enthaltenen Leuchtmittel. Sie können die mitgelieferten LED´s über den herkömmlichen Schalter durch mehrmaliges Schalten in 3 Helligkeitsstufen dimmen. (Lichtintensität 100%, 50%, 25%) *Inkl. 2 x austauschbaren E14 LED Leuchtmittel mit jeweils 4,5 Watt, 470 Lumen, 2.700 Kelvin warmweiß, 3 Stufen Dimmer Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber matt - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 18 cm, Breite: 28 cm, Tiefe: 22 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 9 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E14 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 470 Lumen = 940 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,84 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: innen, Wohnzimmer-Lampen, Flur-Lampen, Schlafzimmerlampe-n, Küchenlampen, Küchen-Beleuchtung, für-s, die, Küche, mit, LED, aus, Glas-Schirm, Kristall-en, 2-flammig, schwenkbar-e, silber-ne, ausgefallen-e |
| | |
| |