Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 flammige Deckenleuchte / Deckenstrahler LORD mit Holz, Schirme satiniert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2 flammige Deckenleuchte / Deckenstrahler LORD mit Holz, Schirme satiniert
2 flammige Deckenleuchte / Deckenstrahler LORD mit Holz, Schirme satiniert
Logo Globo
Artikel-Nr.:
     1609-5441-2
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     5441-2
EAN/GTIN:
     9007371126675
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

2 flammige Deckenleuchte / Deckenstrahler LORD mit Holz, Schirme satiniert

Diese Deckenleuchte aus dem Hause Globo Lighting ist eine edle Design Deckenleuchte, die als stilvoller, 2-flammiger Strahler eine besonders gute Figur in Ihrem Wohnraum macht. Sie besticht durch ihr angenehmes Erscheinungsbild, welches sie zum schicken Hingucker in jeder Umgebung macht.

Der Korpus der 38,5 cm langen Deckenleuchte besteht aus mattem Nickel. Die an der Aufhängung und an den Spots angebrachten, hellen Holzelemente unterstreichen das insgesamt elegante Erscheinungsbild der Deckenlampe aus der Globo Serie LORD.

Die zwei Deckenstrahler Spots lassen sich individuell ausrichten und schwenken. So haben Sie ein auf Ihre Wünsche abgestimmtes Deckenlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen können oder auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt anstrahlen können.

Sie haben einen Flur oder Dielenbereich und möchten diesen mit einer dekorativen Deckenleuchte versehen? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die in Form einer stilechten Deckenleuchte ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie auf der Suche nach Küchenlampen oder Schlafzimmerlampen sind, ist dieser Strahler garantiert eine gute Wahl. Oder haben Sie Geschäftsräume und sind auf der Suche nach Bürolampen, mit denen Sie eine neue Arbeitsatmosphäre schaffen und gleichzeitig für eine schöne Bürobeleuchtung sorgen?

Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine effektive Deckenbeleuchtung haben, diese vielseitige Deckenleuchte wird ihm in jeder Hinsicht gerecht.

Der Deckenstrahler ist mit zwei E14 Fassungen ausgestattet und kann mit R50 Leuchtmitteln bis max. je 40 Watt bestückt werden. Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten, dimmbaren Leuchtmitteln sowie Einbau eines Wanddimmers lässt sich der Strahler über Ihre Hausinstallation dimmen.

Auch zu finden unter: Deckenleuchten, Deckenlampen, Küchenlampen, Küchenleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Deckenleuchten Wohnzimmer, Deckenleuchte Schlafzimmer, Deckenleuchte Küche
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Glas, Metall
Farbe:
Holz - Silber, Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 16 cm, Breite: 38,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,77 kg
Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, deckeneinbaulampe, 5441-2, Globo Lighting, Deckenstrahler, Strahler, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenleuchte, Deckenlampe, Deckenbeleuchtung, Wohnzimmerlampen, Deckenleuchten Wohnzimmer, Deckenleuchte Wohnzimmer, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Deckenleuchte Schlafzimmer, Deckenleuchten design, Design Deckenleuchte, Design Deckenleuchten, Bürolampen, Bürobeleuchtung, Deckenleuchte design, Deckenlampen design, Deckenlampe design, Design Deckenlampen, Design Deckenlampe, Wohnraumleuchten, Lampen Decke, Deckenlicht, schöne Deckenlampen, Wohnzimmer Deckenleuchten, Deckenleuchten Schlafzimmer, Schlafzimmer Deckenlampe, Schlafzimmer Deckenleuchte, Deckenbeleuchtung Wohnzimmer, Deckenlampen Schlafzimmer, Wohnzimmerlampe Decke, Wohnzimmerlampen Decke, Globo-Lighting, Globo Leuchten, Globo, Lord, Lord II, Lord 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,01*
€ 38,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,67*
€ 37,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,82*
€ 34,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,94*
€ 33,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,07*
€ 32,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,50*
€ 26,78
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
48324
ab € 27,09*
Ähnlich
Globo
5441-1
ab € 17,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.