| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-54802LM3 Herst.-Nr.: 54802LM3 EAN/GTIN: 4262382961218 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Industrial LED Deckenstrahler, Gitter Silber Chrom, 3-flammig Dieser ausgefallener LED Deckenstrahler überzeugt durch sein angesagtes Design im Industrie Look. Das besondere Erscheinungsbild des Deckenstrahlers entsteht durch den drei verchromten Gitterlampenschirmen die den Blick auf die Filament LED Leuchtmittel freigeben. Stylish, modern, markant. Diese Rondell Deckenleuchte mit ihren Lampenschirmen aus Drahtgitter bietet mehr als nur eine effektive Beleuchtung, sondern ist auch gleichzeitig ein stylishes Deko-Element. Die Spots des Deckenstrahlers sind dreh-und schwenkbar, so dass Sie eine individuelle Beleuchtung einstellen können. Zudem lässt sich diese ausgefallene Spotlampe beinahe überall platzieren und lässt ihr Eigenheim in einem neuen glanzvollen Licht erscheinen. Sie suchen stylishe Wohnzimmerlampen, Esszimmerleuchten oder eine funktionelle Flurbeleuchtung? Ganz gleich welche Art von Wandstrahlern sie für ihre Zwecke benötigen: Diese angesagte Retro Deckenlampe wird ihren Ansprüchen auf jeden Fall gerecht. *Inklusive 3 x E14 Filament LED Leuchtmittel - 4,5 Watt, 470 Lumen, warmweiß (3 Stufen Dimmer) *Enthaltene Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Wandschalter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 470 Lumen = 1410 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,64 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED, Decken-Strahler, innen, Spot-s, Decken-Leuchten, Decken-Lampen, Industrial, Industrie-Design, Gitterlampe-n, Gitter-Leuchten, Draht-lampen, Drahtgestell, für, Wohnzimmer-Lampen, Esszimmerleuchte-n, Schlafzimmer-Lampen, Fabrik-Lampe, Flur-Lampe, Silber, 3-flammig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |