| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-54809-1 Herst.-Nr.: 54809-1 EAN/GTIN: 9007371356898 |
| |
|
| | |
| Ausgefallene Wandleuchte mit Schalter, Wandspot schwenkbar Wenn Sie auf der Suche nach auffälligen Wandleuchten sind, liegen Sie mit diesem Strahler aus dem Hause Globo Lighting genau richtig! Der schwenkbare Wandspot ist ein besonders schönes Accessoire für Ihren Wohnraum. Sein zeitgemäßes Design macht ihn garantiert zu einem trendigen Blickfang. Die Oberfläche der Wandleuchte besteht aus mattem Nickel. Hierzu bildet der Metallkäfig aus poliertem Chrom einen tollen Kontrast, was der Wandlampe ihre extravagante Besonderheit verleiht. Die Wandleuchte hat eine Breite von 8 cm und eine Höhe von 12 cm, die Gesamtausladung beträgt ebenfalls 12 cm. Ein am Leuchtenkorpus angebrachter Ein-/Ausschalter sorgt für eine komfortable Bedienung. So haben Sie jederzeit ein auf Ihre Wünsche abgestimmtes LED Licht mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Die Wandlampe leistet daher nicht nur als moderne Wohnraumleuchte zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend neben Ihrem Bett im Schlafzimmer. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese vielseitige Globo Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Der Wandstrahler ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. Dieses ist nicht mit im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Auch zu finden unter: Wandleuchten innen, Wandleuchten Wohnzimmer, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampe, Wandspots, Flurlampen, Wandlampen innen, moderne Wandleuchten, Wandleuchte mit Schalter, Wandleuchte Chrom Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend, matt | Abmessungen: | Höhe: 12 cm, Breite: 8 cm, Tiefe: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, led spot, 54809-1, Globo Lighting, Wandleuchten Wandstrahler, Wandspot, Wandspots, Wandlampen, Wandleuchte, Wandlampe, Wandleuchten innen, Wandlampen innen, moderne Wandleuchten, Wandleuchte modern, Wandlampe modern, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampe, Schlafzimmerlampen, Wandleuchten Wohnzimmer, Wandleuchte Wohnzimmer, Wandlampen Wohnzimmer, Wandlampe Wohnzimmer, Wandleuchte Flur, Wandlampen Flur, Wandleuchte Schlafzimmer, Wandlampe Schlafzimmer, Wohnraumleuchten, Globo, Globo Wandleuchte, Globo Leuchten |
| | |
| |