Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große LED Mastleuchte aus Aluminium Weiß, Höhe 240cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Große LED Mastleuchte aus Aluminium Weiß, Höhe 240cm
Große LED Mastleuchte aus Aluminium Weiß, Höhe 240cm
Große LED Mastleuchte aus Aluminium Weiß, Höhe 240cm
Große LED Mastleuchte aus Aluminium Weiß, Höhe 240cm
Große LED Mastleuchte aus Aluminium Weiß, Höhe 240cm
Artikel-Nr.:
     1609-560LM250
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     560LM250
EAN/GTIN:
     4260768178915
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Leds mit Schraubsockel

Große LED Mastleuchte aus Aluminium Weiß, Höhe 240cm

Diese LED Mastleuchte passt sich durch ihr attraktives Design jedem Umfeld an und ist daher die ideale Außenbeleuchtung für Ihren Garten, für Zuwege oder Einfahrten.

Gefertigt ist Mastleuchte im Design einer klassischen Straßenlaterne aus weiß lackiertem Aluminium. Das klare Glas sorgt für eine schöne Gartenbeleuchtung bzw. Straßenbeleuchtung.

Mit einer Höhe von 240cm ist die Außenstandleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlaterne oder Wegeleuchte (z.B. in Parkanlagen) geeignet. Durch die gebündelte Lichtverteilung nach unten können Sie dabei den gewünschten Außenbereich effektiv ausleuchten und erhalten gleichzeitig einen schönen Lichteffekt.

Die Außenleuchte dieser Serie können Sie an fast jeder Stelle im Outdoor Bereich verwenden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Straßenbeleuchtung oder als Wegeleuchten. Mit einer Schutzart von IP23 darf sie überall eingesetzt werden, da sie durch ein Ablaufloch für Kondensat- und Regenwasser auch gegen Sprühwasser gut gewappnet ist. Daher haben viele Außenleuchten, bei denen Gläser und Scheiben lose ohne Dichtung montiert werden, diese Schutzklasse.

*inklusive 1x austauschbarem E27 Filament LED 7 Watt, 806 Lumen, 3000 Kelvin warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Weiß matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 240 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 55 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Extern über Hausinstallation
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
5,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, aufsatzleuchte led, aufsatzleuchte, LED, Mastleuchte-n, außenlampe-n, außenleuchte-n, wegbeleuchtung, terrassen-beleuchtung, terrassenlampe-n, terrassenleuchte-n, gartenbeleuchtung, garten-lampen, mit, strom, wegeleuchte, laternen, für, draußen, wetterfest, außen-licht, ideen, gartenweg-beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 278,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 340,21*
€ 404,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 334,29*
€ 397,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 319,00*
€ 379,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 313,87*
€ 373,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 278,43*
€ 331,33
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
703-320
ab € 397,72*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537008
ab € 208,93*
Ähnlich
Konstsmide
7336LM320
ab € 209,88*
Ähnlich
Konstsmide
7243LM-000
ab € 285,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.