| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-590200107 Herst.-Nr.: 590200107 EAN/GTIN: 4017807551143 |
| |
|
| | |
| Tischleuchte TILL II Glasschirm Weiß Sockel Silber - Touchfunktion, Höhe 14cm Lichtdesign in besonders wohnlicher Form verspricht diese klassische Tischleuchte aus dem Hause Trio Leuchten. Mit ihrem unvergänglichen Design und dem dekorativen Lampenschirm verwöhnt sie ihre Umgebung mit einem gemütlichen Licht Ambiente. Der eckige Schirm hat eine Größe von 10 x 10 cm und ist aus Glas in Weiß matt gefertigt. Der Sockel aus Metall in Silber matt verleiht der insgesamt 15 cm hohen Tischlampe einen eleganten Charakter. Praktisch ist die Touchfunktion, womit Sie die Leuchte mithilfe einer Berührung an- und ausschalten können, und sich das Suchen nach dem Schnurschalter sparen. So ansprechend wie das Design der kleinen Tischleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als klassische Tischbeleuchtung im Wohnzimmer, als dekorativer Blickfang in Fluren und Dielen oder auch als praktische Nachttischleuchte in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Tischleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die Tischlampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet (nicht enthalten). Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Weiß matt - Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 14,5 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 10 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 10 cm – Breite: 10 cm – Tiefe: 10 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,65 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, Tischleuchten, Tischlampen, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischlampen, nachtischleuchten, bauhaus, bauhausstil, für, die, fensterbank, fensterlampe, fensterbeleuchtung, dimmbar, dimmen, bett, touchdimmer, sensor, berührungsschalter, moderne, schöne, coole, kleine, eckige, würfel, lampenschirm, milchglas, glasschirm, weiß, silber, schlafzimmerlampen, Wohnzimmerlampen, jugendzimmer, esszimmerlampen, flurlampen, ankleidezimmer |
| | |
| |