Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klassische kleine Tischlampe GARDA mit Stoffschirm Weiß - Touchfunktion Ein/Aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klassische kleine Tischlampe GARDA mit Stoffschirm Weiß - Touchfunktion Ein/Aus
Klassische kleine Tischlampe GARDA mit Stoffschirm Weiß - Touchfunktion Ein/Aus
Klassische kleine Tischlampe GARDA mit Stoffschirm Weiß - Touchfunktion Ein/Aus
Klassische kleine Tischlampe GARDA mit Stoffschirm Weiß - Touchfunktion Ein/Aus
Klassische kleine Tischlampe GARDA mit Stoffschirm Weiß - Touchfunktion Ein/Aus
Dekorative Tischlampe GARDA mit weißem Stoffschirm, Touchfunktion Ein/Aus
Dekorative Tischlampe GARDA mit weißem Stoffschirm, Touchfunktion Ein/Aus
Artikel-Nr.:
     1609-595400101
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     595400101
EAN/GTIN:
     4017807337778
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Klassische kleine Tischlampe GARDA mit Stoffschirm Weiß - Touchfunktion Ein/Aus

Lichtdesign in harmonischer Form verspricht diese zierliche Tischleuchte aus dem Hause Trio Leuchten.

Mit einem Schirmdurchmesser von 9,5cm bringt sie gemütliches Flair in Ihr Zuhause und sorgt ganz nebenbei für wohnliche Lichtmomente.

Das klassische Design der 18 cm hohen Tischlampe erhält durch den Leuchtenfuß aus Silber matten Nickel und dem weißen Lampenschirm aus Stoff eine besondere Note. Über eine Touchfunktion für Ein/Aus am Sockel lässt sich die Tischleuchte mit einem Handgriff komfortabel bedienen.

Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer dezenten Tischleuchte für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine praktische Nachttischlampe suchen, ist die Tischleuchte GARDA garantiert eine gute Wahl.

Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen, Flurlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese schöne Tischlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Die Tischleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 25 Watt geeignet.

Auch zu finden unter: Tischleuchten klassisch, kleine Tischlampe, Tischleuchte mit Schirm, Touch Lampe, Nachttischleuchte, Flurlampe
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Weiß matt - Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 18 cm, Durchmesser: 9 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 10 cm – Durchmesser: 9,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 25 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,33 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe e14, arbeitsplatzlampe, schreibtischlampe trio, Leuchten, Tischleuchten, Tischlampen, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, klassisch, klassische, Touch, Lampe, kleine, klein, mit, Schirm, Stoffschirm, Lampenschirm, Textil, für, fürs, Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, weiß, silber
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 12,84*
€ 15,81*
1
€ 5,95*
ab € 12,72*
€ 18,29*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,95*
€ 18,59*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,30*
€ 19,06*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 14,56*
€ 20,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
501100101
ab € 21,40*
Ähnlich
Reality Leuchten
R59521007
ab € 12,02*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50491001
ab € 9,43*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP105115NP
ab € 19,34*
Ähnlich
TRIO Leuchten
542335
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.