Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Messing Glasschirm Weiß - Touch dimmbar, Höhe 21cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Tischleuchte Messing Glasschirm Weiß - Touch dimmbar, Höhe 21cm
LED Tischleuchte Messing Glasschirm Weiß - Touch dimmbar, Höhe 21cm
LED Tischleuchte Messing Glasschirm Weiß - Touch dimmbar, Höhe 21cm
LED Tischleuchte Messing Glasschirm Weiß - Touch dimmbar, Höhe 21cm
LED Tischleuchte Messing Glasschirm Weiß - Touch dimmbar, Höhe 21cm
LED Tischleuchte Messing Glasschirm Weiß - Touch dimmbar, Höhe 21cm
LED Tischleuchte Messing Glasschirm Weiß - Touch dimmbar, Höhe 21cm
Artikel-Nr.:
     1609-599000S-108
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     599000S-108
EAN/GTIN:
     4260581497927
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte Messing Glasschirm Weiß - Touch dimmbar, Höhe 21cm

Kleine TOUCH Tischleuchte mit Glasschirm Weiß gewischt, LED dimmbar über TOUCH Funktion

Lichtdesign in besonders wohnlicher Form verspricht diese klassische Tischleuchte. Mit ihrem unvergänglichen Design und dem dekorativen Lampenschirm verwöhnt sie ihre Umgebung mit einem gemütlichen Licht Ambiente.

Der pilzförmige Schirm hat einen Durchmesser von 15 cm und ist aus Glas in Weiß gewischt gefertigt. Der Sockel aus Metall in Messing matt verleiht der insgesamt 21 cm hohen Tischlampe einen eleganten Charakter.

TOUCH Funktion
Praktisch ist die TOUCH Funktion, mit der Sie die Tischleuchte per Berührung AN und AUS schalten können. Die Technologie der Dimmfunktion steckt in dem enthaltenen Leuchtmittel.
Die integrierte E14 LED ist stufenweise dimmbar. Durch das enthaltene Leuchtmittel ist die Tischleuchte somit über die TOUCH Funktion in 3 Helligkeitsstufen dimmbar. Durch mehrmaliges ein-/aus-/einschalten kann die Lichtintensität von 100% auf 50% und 25% gedimmt werden.
Ohne Einsatz eines stufenweise dimmbaren Leuchtmittels kann die Tischleuchte nur AN und AUS geschaltet werden.

So ansprechend wie das Design der kleinen Tischleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als klassische Tischbeleuchtung im Wohnzimmer, als dekorativer Blickfang in Fluren und Dielen oder auch als praktische Nachttischleuchte in Ihrem Schlafzimmer.

Die Tischlampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet, sie wird mit einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 4,9 Watt, 470 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Auch zu finden unter: Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Tischbeleuchtung, Innenbeleuchtung,
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing matt - Weiß gewischt
Abmessungen:
Höhe: 21 cm, Durchmesser: 11,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 7,5 cm – Durchmesser: 15 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,595 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttisch-leuchten, Nachttisch-lampen, Nachtischleuchte, Nachtischlampe, Fenster-Beleuchtung, Design-klassiker, ausgefallene, moderne, coole, Fensterbank, Opal-glas, Glas-Lampen-schirm, mit, für, die, aus, ganzjährig, Touch-dimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,16*
€ 40,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,76*
€ 40,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,81*
€ 36,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,77*
€ 35,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,73*
€ 34,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,93*
€ 28,48
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP100512NK
ab € 18,37*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP105115NP
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.