Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte FYNN II mit Touchfunktion, Chrom & Schirm Lila-Weiß Höhe 21cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte FYNN II mit Touchfunktion, Chrom & Schirm Lila-Weiß Höhe 21cm
Tischleuchte FYNN II mit Touchfunktion, Chrom & Schirm Lila-Weiß Höhe 21cm
Tischleuchte FYNN II mit Touchfunktion, Chrom & Schirm Lila-Weiß Höhe 21cm
Tischleuchte FYNN II mit Touchfunktion, Chrom & Schirm Lila-Weiß Höhe 21cm
Tischleuchte FYNN II mit Touchfunktion, Chrom & Schirm Lila-Weiß Höhe 21cm
Tischleuchte FYNN II mit Touchfunktion, Chrom & Schirm Lila-Weiß Höhe 21cm
Tischleuchte FYNN II mit Touchfunktion, Chrom & Schirm Lila-Weiß Höhe 21cm
Artikel-Nr.:
     1609-599100106
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     599100106
EAN/GTIN:
     4017807551303
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte FYNN II mit Touchfunktion, Chrom & Schirm Lila-Weiß Höhe 21cm

Die kleine Tischleuchte FYNN II aus dem Hause Trio Leuchten ist die perfekte Beleuchtung für den Nachttisch oder die Fensterbank.

Der Chromfarbene Leuchtenfuß der 21cm hohen Tischlampe ist mit einer praktischen Touchfunktion ausgestattet, durch die die Leuchte durch einfache Berührung An-und Ausgeschaltet werden kann.
Der Glas Lampenschirm in Lila-Weiß rundet das klassische Design der kleinen Pilzlampe ab.

Die Tischlampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet.
(Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Lila, Weiß gewischt
Abmessungen:
Höhe: 21 cm, Durchmesser: 11,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 7,5 cm – Durchmesser: 15 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,595 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, nachttischlampen, nachttischleuchten, nachtischlampen, mit, touchfunktion, glasschirm, lampenschirm, kleine, silber, chrom, pilzlampe, pilzförmig, designklassiker, bauhausstil, klassische, schöne, für, die, fensterbank, wohnzimmer, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, jugendzimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,79*
€ 27,22*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 21,72*
€ 31,12*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
525490107
ab € 26,31*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52021107
ab € 17,95*
Ähnlich
TRIO Leuchten
529990107
ab € 24,84*
Ähnlich
TRIO Leuchten
592300107
ab € 43,38*
Ähnlich
TRIO Leuchten
595700106
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.