| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-6000.471 Herst.-Nr.: 6000.471 EAN/GTIN: 8711387097980 |
| |
|
| | |
| Tischlampe in weiß/chrom , schwenkbar, ANTONIO MIRO Diese moderne Tischleuchte sorgt stets für die richtige Beleuchtung. Der Leuchtenkopf ist schwenkbar und lässt sich somit individuell ausrichten. Ihr hochwertiges Design sowie die attraktive Kombination aus glänzendem Chrom und Weiß machen die Tischlampe zu einem schönen Wohnaccessoire. Ganz egal, ob Sie die Tischleuchte KYRA auf Ihrem Schreibtisch, im Büro, auf einem Beistelltisch im Wohnzimmer oder als Nachttischlampe im Schlafzimmer in Szene setzen: Sie kommt in jeder Umgebung perfekt zur Geltung. Diese ANTONIO MIRO Tischlampe ist geeignet für G9 Leuchtmittel bis max. 35 Watt. Das Leuchtmittel ist mit im Lieferumfang enthalten. * Tischleuchte KYRA * Designer Antonio Miro * Chrom poliert / weiß * Leuchtenkopf schwenkbar * Mit Schnurschalter * 1x G9 max. 35W (inklusive) * 230 V * IP20 * 120 x 150 x 120 mm Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Weiß - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / Halogen - austauschbar (1 x G9 / 3,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 370 Lumen = 370 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2800 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, 6000.471, Miro, Designerleuchte, Designer-Tischlampe, Antonio Miro, Kyra, Tischleuchten, Tischlampen, Designerleuchten, Designerlampe, Designerlampen, Designleuchte, Designleuchten, Designlampe, Designlampen, Designer-Tischlampen, Designer-Tischleuchte, Designer-Tischleuchten, Design, Wohnzimmerleuchte, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohraumleuchte, Wohnraumleuchten, Wohnraumlampe, Wohnraumlampen, Wohnzimmerbeleuchtung, Wohraumbeleuchtung, Schlafzimmerlampe, Schlafzimmerleuchte, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Nachttischleuchte, Nachttischleuchten, Nachttischlampe, Nachttischlampen, Bettleuchte, Bettlampe, Nachttisch, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Bürolampen, Büroleuchte, Büroleuchten, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten |
| | |
| |