Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elegante LED-Deckenleuchte mit funkelnden Acrylanhängern, LED 13W/590 Lumen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Elegante LED-Deckenleuchte mit funkelnden Acrylanhängern, LED 13W/590 Lumen
Elegante LED-Deckenleuchte mit funkelnden Acrylanhängern, LED 13W/590 Lumen
Elegante LED-Deckenleuchte mit funkelnden Acrylanhängern, LED 13W/590 Lumen
Elegante LED-Deckenleuchte mit funkelnden Acrylanhängern, LED 13W/590 Lumen
Artikel-Nr.:
     1609-6000.498
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     6000.498
EAN/GTIN:
     8711387098253
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Elegante LED-Deckenleuchte mit funkelnden Acrylanhängern, LED 13W/590 Lumen

Ein Design-Objekt zum Verlieben ist diese verspielte LED Deckenleuchte aus verchromtem Stahl. Die vielen kleinen, miteinander verbundenen Acrylplättchen sehen aus wie geschliffene Diamanten aussehen und funkeln um die Wette.
Mit einem Durchmesser von 25 cm kommt die Deckenleuchte sowohl in Flur oder Diele als auch in jedem anderen Wohnraum u.a. im Schlafzimmer gut zur Geltung.
Die rundum festeingebaute LED Lichtleiste sorgt mit insgesamt 13 Watt und 590 Lumen in warmweiß für eine optimale Ausleuchtung Ihrer Räume.
* LED-Deckenleuchte Stahl verchromt
* Acrylanhänger
* fest eingebaute LED-Lichtleiste mit 13W
* 590 Lumen
* 3000 Kelvin (warmweiß)
* 230 V
* IP20
* nicht dimmbar
* Gewicht 1280 g
* Ø 250 x H 150 mm
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Silber matt - Transparent
Abmessungen:
Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 13 Watt)
Lichtstärke:
1 x 590 Lumen = 590 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, 6000.498, Deckenleuchte, LED-Deckenleuchte, Design-Leuchte, Designleuchte, Design, Deckenlampe, LED-Deckenlampe, LED, Deckenlampen, Deckenleuchten, Ambiente, Licht, Lampen, Leuchten, formschön, zeitlos, Blickfang, Atmosphäre, Stil, stilvoll, Glaskristalle, Chrom, Deckenbeleuchtung, Lampe, Leuchte, Wohnzimmer, Flur, Diele, Schlafzimmer, Schlafraum, Korridor, Eingang, Innenbereich, indoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,85*
€ 47,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,68*
€ 46,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,78*
€ 42,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,78*
€ 41,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,65*
€ 40,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,09*
€ 33,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.