Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte TAPE 3 flammig mit Lampenschirmen aus Rattan & Stoff


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte TAPE 3 flammig mit Lampenschirmen aus Rattan & Stoff
Pendelleuchte TAPE 3 flammig mit Lampenschirmen aus Rattan & Stoff
Pendelleuchte TAPE 3 flammig mit Lampenschirmen aus Rattan & Stoff
Pendelleuchte TAPE 3 flammig mit Lampenschirmen aus Rattan & Stoff
Pendelleuchte TAPE 3 flammig mit Lampenschirmen aus Rattan & Stoff
Esszimmerlampe Rattan Textil rund mehrflammig
Pendelleuchte TAPE 3 flammig mit Lampenschirmen aus Rattan & Stoff
Artikel-Nr.:
     1609-60050
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     60050
EAN/GTIN:
     4003694600507
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Pendelleuchte TAPE 3 flammig mit Lampenschirmen aus Rattan & Stoff

Dreiflammige Hängelampe mit Rattan Lampenschirmen Natur und schwarzer Stoffblende aus dem Hause Honsel Leuchten.

Für ein gemütliches Zuhause ist diese Vintage Hängeleuchte genau die richtige Wahl - sie verleiht Ihren Räumlichkeiten eine besondere Atmosphäre und wird gleichzeitig zu einem tollen Dekorationselement!

Leuchten im Vintage Stil verkörpern eine perfekte Symbiose aus modernem und klassischem Design. Das Pendel kombiniert die drei dekorativen Rattanlampenschirme mit einer schwarzen Stoffblende sowie einer ebenfalls schwarzen, 140 cm langen Abhängung.

So fügt sich die Pendelleuchte mit einer Gesamtlänge von 74 cm besonders in moderne Wohnstile ein und setzt durch ihr auffälliges Design einen besonderen Akzent. Das ausgestrahlte Licht wird angenehm im Raum verteilt und lässt ein gemütliches Ambiente entstehen.

So auffällig wie das Design dieser Hängeleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als angesagte Hängelampe über Ihrem Esstisch in Esszimmer oder Küche, als exklusiver Eyecatcher in Ihrem Wohnraum oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Esszimmerlampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen oder sonstigen ausgefallenen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte TAPE in jeder Hinsicht gerecht.

Die Hängelampe ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 40 Watt geeignet. Bei Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln sowie zusätzlichem Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Beige
Abmessungen:
Höhe: 140 cm, Breite: 74 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,85 kg
Weitere Suchbegriffe: Hängeleuchten, Hängelampen, Pendelleuchten, Pendellampen, moderne, Design, stylishe, coole, ausgefallene, außergewöhnliche, schöne, 3, flammige, dreiflammige, Vintage, Stil, Style, Look, Optik, Korbgeflecht, Rattan, Korblampen, Lampenschirme, Rattanschirme, Stoffschirme, Stofflampenschirme, Wiener, Geflecht, fürs, mit, aus, im, über, runde, schwarz, beige, cremefarben, natur, und, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, wohraumleuchten, Couchtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 76,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,17*
€ 118,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,18*
€ 115,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,38*
€ 112,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,94*
€ 104,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,50*
€ 91,04
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
305400479
ab € 65,61*
Ähnlich
Globo
15053-3
ab € 113,27*
Ähnlich
Fischer & Honsel
60706
ab € 43,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.