Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Pendellampe
>
Artikel
LED Pendelleuchte METIS dimmbar & höhenverstellbar, 135cm lang
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-60165
Hersteller:
Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
60165
EAN/GTIN:
4001133601658
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED Pendelleuchte METIS dimmbar & höhenverstellbar, 135cm lang
Minimalistisch und trotzdem nicht langweilig! Die leicht gebogene LED Pendelleuchte METIS verspricht durch ihr ansprechendes Design, die silberfarbene Metalloberfläche und nicht zuletzt durch ihre technischen Features Lichtgenuss pur.
Über einen Tasterknopf seitlich am Leuchtenkorpus lässt sich die Pendelleuchte stufenlos dimmen, sowie die Lichtfarbe in 3 Stufen von Warmweiß bis Neutralweiß einstellen (CCT). Die untere, satinierte Acrylglasabdeckung sorgt dabei für eine schöne, blendfreie Lichtabgabe.
Mit einer Länge von 135cm und einer Breite von 9cm ist die Pendelleuchte angenehm schmal und bietet dennoch eine perfekte Ausleuchtung. Durch die praktische Höhenverstellbarkeit von 80cm bis 150cm lässt sie sich dabei noch einmal ganz individuell an Ihre persönlichen Gegebenheiten anpassen.
Ausgestattet mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Leistung von 30 Watt und 3400 Lumen ist eine effektive Beleuchtung jederzeit garantiert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Breite: 135 cm, Tiefe: 9 cm
Höhenverstellbar:
Ja stufenlos höhenverstellbar von 80 cm bis 150 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 30 Watt)
Lichtstärke:
1 x 3400 Lumen = 3400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 4000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,83 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Pendelleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Pendellampe
,
Pendelleuchte
,
hängeleuchte led 3500k
,
led hängeleuchte
,
hängeleuchten led
,
Pendelleuchten
,
Hängeleuchten
,
Hängelampen
,
Pendellampen
,
hängende
,
Balkenlampen
,
Balkenleuchten
,
LED
,
dimmbare
,
höhenverstellbare
,
stufenlos
,
Metall
,
Silber
,
schmale
,
lange
,
Designer
,
moderne
,
minimalistische
,
für
,
übern
,
Esszimmerlampen
,
Esszimmerleuchten
,
Esstischlampen
,
Esstischleuchten
,
Esszimmertisch
,
Büro
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2338
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 198,44*
€ 246,39*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 237,42*
€ 294,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,09*
€ 349,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,45*
€ 344,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,77*
€ 322,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,11*
€ 315,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,42*
€ 282,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Hängeleuchte LARGO höhenverstellbar & dimmbar, Länge 135 cm
Fischer & Honsel
69540
ab € 148,98*
Ähnlich
LED Pendelleuchte METZ Silber höhenverstellbar & dimmbar, 120cm lang
Fischer & Honsel
60087
ab € 311,36*
Ähnlich
LED Pendelleuchte STRAßBURG Holz Natur höhenverstellbar & dimmbar, 120cm
Fischer & Honsel
60283
ab € 263,29*
Ähnlich
LED Pendelleuchte VITAN höhenverstellbar & dimmbar, Up&Down Licht, 150cm lang
Fischer & Honsel
60008
ab € 244,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen