Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine Pendelleuchte SENJA in Industrial Betonoptik Ø 18,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleine Pendelleuchte SENJA in Industrial Betonoptik Ø 18,5 cm
Kleine Pendelleuchte SENJA in Industrial Betonoptik Ø 18,5 cm
Kleine Pendelleuchte SENJA in Industrial Betonoptik Ø 18,5 cm
Kleine Pendelleuchte SENJA in Industrial Betonoptik Ø 18,5 cm
Kleine Pendelleuchte SENJA in Industrial Betonoptik Ø 18,5 cm
Kleine Pendelleuchte SENJA in Industrial Betonoptik Ø 18,5 cm
Artikel-Nr.:
     1609-60205
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     60205
EAN/GTIN:
     4001133602051
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Kleine Pendelleuchte SENJA in Industrial Betonoptik Ø 18,5 cm

Die kleine Industrial Pendelleuchte SENJA aus dem Hause Honsel Leuchten passt mir ihrem Betonfarbigen Lampenschirm mit einem Durchmesser von 18,5 cm auch über kleinere Esstische oder Küchentische.

Im typischen Industriedesign passt sie perfekt in moderne Einrichtungskonzepte.
Platzieren sie Hängeleuchte einzeln, oder zu mehreren über Kücheninsel und Kochinseln.
Die Abhängung von 140cm lässt sich bei Montage individuell kürzen und macht diese einflammige Leuchte zu einem echten Allrounder überall dort, wo Hängeleuchten zum Einsatz kommen.

Die Pendelleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet.
(Nicht im Lieferumfang enthalten)

Auch zu finden unter: Pendelleuchte Esstisch
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Beton antik
Abmessungen:
Höhe: 140 cm, Durchmesser: 18,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,55 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, fischer & honsel pendelleuchte, pendelleuchten, hängelampen, hängeleuchten, kleine, industrial, industriedesign, style, betonoptik, metall, lampenschirm, für, übern, esstischlampen, esstischleuchten, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, wohnzimmerleuchten, wohnzimmerlampen, kochinsel, kücheninsel, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, einflammig, 1, flammig, bett, neben, hängend, küchenlampen, küchenleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,83*
€ 30,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,77*
€ 30,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,46*
€ 27,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,79*
€ 25,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
15068
ab € 32,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.