| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-602100130 Herst.-Nr.: 602100130 EAN/GTIN: 4017807491500 |
| |
|
| | |
| Deckenleuchte ELMAU mit Stoffschirm in Beige und Naturholz Sockel Zeitlose Stoffschirm Deckenleuchte in Beige mit Holz Sockel aus dem Hause TRIO Leuchten Naturmaterialien, wie Holz und Stoff, wirken einladend und kreieren eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Dank des eleganten Designs aus Naturholz und Stoff ist diese Innenlampe schon im Hellen ein wahrer Hingucker. Der angesagte Stoffschirm hat einen Durchmesser von 35 cm und die Leuchte hat mit Sockel eine Höhe von 36,5 cm. Die Deckenlampe ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Die Leuchten der Serie ELMAU bringen einen gemütlichen Charme und eine angenehme Lichtstimmung in Ihr Zuhause. Ob im Flur, Wohn- oder Schlafzimmer, die Leuchte bietet vielseitige Anwendungsbereiche. Ob als stylishe Deckenleuchte in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenbeleuchtung über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen. Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Loftlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Deckenlampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! * Geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel bis max. 60W (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Beige - Holz, Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 36,5 cm, Durchmesser: 36 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,111 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, Deckenbeleuchtung, Deckenlampen, Deckenleuchten, Stofflampen, Stoffleuchten, Lampenschirm, Schirmlampen, Stoffschirm, Textilschirm, Lampen, Leuchten, aus, Holz, Stoff, Textil, Galeriebeleuchtung, Flurbeleuchtung, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, fürs, für, Decke, über, den, Flur, Esstisch, Küchentisch, Couchtisch, Jugendzimmer, schöne, skandinavische, skandi, skaninavisch, skandinavisches, skandinavischer, Design, Landhaus, Stil, Landhausstil, Landhausleuchten, Silber, matt, Beige, Naturholz, Naturmaterialien, minimalistisch, einflammig, ein, 1, flammig |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,98* | € 64,81* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,24* | € 64,93* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 56,36* | € 74,01* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 65,16* | € 84,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|