| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-603900S-301 Herst.-Nr.: 603900S-301 EAN/GTIN: 4260618141052 |
| |
|
| | |
| Runde LED Deckenleuchte mit Stoffschirm in Weiß Ø 50cm Diese runde LED Deckenleuchte überzeugt durch ihr zeitlos schlichtes Design und ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Der weiße Stoff Lampenschirm der klassischen Deckenlampe hat einen Durchmesser von 50cm und ist mit einer unteren weißen Kunststoffabdeckung ausgestattet, die eine blendfreie und angenehme Deckenbeleuchtung garantiert. Die Designklassiker Lampe findet ihren Einsatz im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder auch im Flur oder Treppenhaus. Die drei E27 Fassungen sind für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. Im Lieferumfang sind drei austauschbare E27 LED Leuchtmittel mit je 10 Watt, 806 Lumen, und 3000 Kelvin in warmweiß enthalten, so dass die Deckenleuchte extern über die Hausinstallation dimmbar ist. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 17 cm, Durchmesser: 50 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 10 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 806 Lumen = 2418 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Decken-leuchten, Decken-lampen, Decken-beleuchtung, für, die, decke, rund, weiß, mit, stoff-schirm, lampenschirm, wohnzimmer-lampen, schlafzimmer-lampen, design-klassiker, groß-e, dimmbar-e, treppenhaus, flur-lampe, flur-beleuchtung, hausflur, Esszimmer-lampen |
| | |
| |