Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runde LED Deckenleuchte mit Stoffschirm in Grau Ø 50cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Runde LED Deckenleuchte mit Stoffschirm in Grau Ø 50cm
Runde LED Deckenleuchte mit Stoffschirm in Grau Ø 50cm
Runde LED Deckenleuchte mit Stoffschirm in Grau Ø 50cm
Runde LED Deckenleuchte mit Stoffschirm in Grau Ø 50cm
Runde LED Deckenleuchte mit Stoffschirm in Grau Ø 50cm
Runde LED Deckenleuchte mit Stoffschirm in Grau Ø 50cm
Runde LED Deckenleuchte mit Stoffschirm in Grau Ø 50cm
Runde LED Deckenleuchte mit Stoffschirm in Grau Ø 50cm
Artikel-Nr.:
     1609-6039LM311
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     6039LM311
EAN/GTIN:
     4260768173019
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Runde LED Deckenleuchte mit Stoffschirm in Grau Ø 50cm

Diese runde LED Deckenleuchte überzeugt durch ihr zeitlos schlichtes Design und ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Der graue Stoff Lampenschirm der klassischen Deckenlampe hat einen Durchmesser von 50cm und ist mit einer unteren weißen Kunststoffabdeckung ausgestattet, die eine blendfreie und angenehme Deckenbeleuchtung garantiert.
Die Designklassiker Lampe findet ihren Einsatz im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder auch im Flur oder Treppenhaus.

Die drei E27 Fassungen sind für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet.

Im Lieferumfang sind drei austauschbare dimmbare E27 LED Leuchtmittel mit je 10 Watt, 806 Lumen, und 3000 Kelvin in warmweiß enthalten, so dass die Deckenleuchte extern über die Hausinstallation dimmbar ist.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Grau - Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 17 cm, Durchmesser: 50 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 10 Watt)
Lichtstärke:
3 x 806 Lumen = 2418 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,13 kg
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, deckenanbauleuchte, LED, Decken-leuchten, Decken-lampen, Decken-beleuchtung, für, die, decke, rund, grau, mit, stoff-schirm, lampenschirm, wohnzimmer-lampen, schlafzimmer-lampen, design-klassiker, groß-e, dimmbar-e, treppenhaus, flur-lampe, flur-beleuchtung, hausflur, Esszimmer-lampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 83,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,29*
€ 126,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,55*
€ 125,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,71*
€ 121,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,65*
€ 116,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,26*
€ 99,08
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
212LM58
ab € 89,84*
Ähnlich
TRIO Leuchten
621912411
ab € 71,25*
Ähnlich
meineWunschleuchte
264LM81
ab € 57,91*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1002R50G
ab € 43,83*
Ähnlich
Smartwares
IDELM60036
ab € 62,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.