| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-60404 Herst.-Nr.: 60404 EAN/GTIN: 4001133604048 |
| |
|
| | |
| Außergewöhnliche LED Pendelleuchte GESA 3-flammig dimmbar Schwarz Gold Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese exklusive, 3 flammige LED Pendelleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten. Mit ihren kunstvoll geschwungenen Brennstellen und dem geradlinigen Metallkorpus bringt sie ein besonderes Flair in Ihr Zuhause und sorgt ganz nebenbei für wohnliche Lichtmomente. Unterstrichen wird das Gesamt Erscheinungsbild der 108 cm langen und 26 cm breiten Hängelampe durch die perfekt aufeinander abgestimmte Farbkombination von elegantem Schwarz und luxuriösem Blattgold / Weiß. Das besondere Design der Pendelleuchte entsteht durch die drei knotenfömigen Brennstellen. Diese präsentieren sich wie exklusive Kunstobjekte in einem Schaukasten und erhellen stilvoll Ihren Wohnraum. Dadurch, dass sich das Pendel über Ihren normalen Wandschalter in 3 Stufen dimmen lässt (sogenannte Switch Dimmer Funktion), sorgt es für individuelle Beleuchtungsmöglichkeiten. So einzigartig wie die Lichtspiele dieser stylishen Pendelleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylische Hängelampe über Ihrem Esstisch in der Küche oder im Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnraum über dem Couchtisch oder auch als hochwertige Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Hotels, Büros und Praxen. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Luxus Wohnraumleuchten, Küchenlampen, Esszimmerlampen oder auch nach exklusiven Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte GESA, die eine Abhängung von 160 cm hat, in jeder Hinsicht gerecht. Die Hängelampe ist mit drei fest verbauten LED Modulen ausgestattet, welche mit einer Leistung von jeweils 19 Watt und 2400 Lumen in Warmweiß für eine effektive Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz - Gold Blattgold | Abmessungen: | Höhe: 160 cm, Breite: 26 cm, Tiefe: 108 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (3 x 19 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 2400 Lumen = 7200 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 4,289 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, Pendelleuchten, Pendel-lampen, Hängeleuchten, Hängelampen, Esszimmerlampen, Esszimmer-leuchten, LED, für, über, mit, Esstisch, Esszimmertisch, Couchtisch, Küchentisch, Küchenlampen, Esstischlampen, stylish, Luxus, exklusive, hochwertige, ausgefallene, außergewöhnliche, coole, schöne, geometrisch, recht-eckig, lang, dimmbar-e, 3, mehr-flammig, Designerlampen, spirale, Knoten, geschwungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 217,22* | € 261,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,29* | € 335,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 390,28* | € 460,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|