| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-604400LM101 Herst.-Nr.: 604400LM101 EAN/GTIN: 4260618147030 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eckige LED Deckenleuchte DIMMBAR 30x30cm aus Glas mit modernem Dekor Auf der Suche nach zeitlos schlichten LED Deckenlampen fällt die elegante LED Deckenschale sofort ins Auge. Mit ihrem stilvollen Design wird sie schnell zum hübschen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Der Lampenschirm aus satiniertem Glas in weiß mit dezentem Dekor spendet ein besonders angenehmes, blendfreies Licht. Die eckige Deckenleuchte hat eine Größe von 30 x 30cm und kann als geschmackvolles Dekorationselement im Flur, Wohnzimmer oder Schlafzimmer ihren Platz finden. Durch die Farbgebung fügt sich die Design Deckenlampe optimal in klassische oder modern eingerichtete Wohnstile ein. So wohnlich wie das Licht dieser dimmbaren Deckenleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ganz gleich, welche Art von Deckenleuchten Sie für Ihr Zuhause benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen LED Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen LED Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Deckenleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die Deckenlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und kann mit einem Leuchtmittel bis maximal 40 Watt bestückt werden. Bei Einbau eines Wanddimmers können Sie diese Lampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Auch zu finden unter: Deckenbeleuchtung, Küchenleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Wohnzimmerleuchten, Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Weiß satiniert | Abmessungen: | Höhe: 9 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x 10 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 800 Lumen = 800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,8 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 3000k, LED, Deckenleuchten, Deckenlampen, Leuchten, Lampen, Deckenbeleuchtung, Licht, Deckenlicht, Deckenschale, mit, aus, Glas, Metall, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Büro, Flur, Decke, eckig, modern, weiß, dimmbar, Design, Wohnzimmerlampen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |