Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckiger Deckenstrahler FERNANDO 6 flammig, Aufbaustrahler Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckiger Deckenstrahler FERNANDO 6 flammig, Aufbaustrahler Schwarz matt
Eckiger Deckenstrahler FERNANDO 6 flammig, Aufbaustrahler Schwarz matt
Eckiger Deckenstrahler FERNANDO 6 flammig, Aufbaustrahler Schwarz matt
Eckiger Deckenstrahler FERNANDO 6 flammig, Aufbaustrahler Schwarz matt
Eckiger Deckenstrahler FERNANDO 6 flammig, Aufbaustrahler Schwarz matt
Eckiger Deckenstrahler FERNANDO 6 flammig, Aufbaustrahler Schwarz matt
Eckiger Deckenstrahler FERNANDO 6 flammig, Aufbaustrahler Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     1609-604900632
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     604900632
EAN/GTIN:
     4017807454369
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

Eckiger Deckenstrahler FERNANDO 6 flammig, Aufbaustrahler Schwarz matt

Lichtdesign für Minimalisten - Diese zeitgemäße Innenleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas!

Dank ihres eckigen Designs ist die 6 flammige Spotlampe FERNANDO bereits im Hellen ein cooler Hingucker. Die Deckenleuchte hat eine Größe von 37 x 30 cm, die Abhängung von der Decke beträgt 15 cm. Trotz ihrer recht zierlichen Ausmaße bereichert sie dennoch Ihr Zuhause mit eleganter Einfachheit, die sich vielseitig einsetzen lässt und optimale Lichtverhältnisse schafft.

Die Zusammensetzung aus sechs unterschiedlich langen Rechtecken ergibt eine moderne Leuchte für den Wohnraum oder Eingangsbereich. Im schlichten Schwarz matt lässt sich der Aufbaustrahler mit vorhandenen Farbkonzepten und modernen Einrichtungsstilen perfekt kombinieren.

Ob als stylishe Deckenlampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäßer Strahler in Ihrem Wohnzimmer oder auch als moderne Deckenleuchte in öffentlichen Bereichen, wie z.B. im Büro, Geschäften oder Praxen.

Ganz gleich, welche Art von Lichtspots Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Küchendeckenlampen, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, dieser universell einsetzbare Deckenstrahler wird all Ihren Ansprüchen in jeder Hinsicht gerecht!

Die Aufbauleuchte ist mit drei GU10 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 35 Watt geeignet. Bei Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln sowie Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie den Strahler über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 15 cm, Breite: 37 cm, Tiefe: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (6 x GU10 / max. 35 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2 kg
Produktart:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte trio, deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte gu10, Deckenstrahler, Lichtstrahler, Lampenstrahler, Spotlampen, Lichtspots, Spotstrahler, Spotleuchten, Spotlight, Spotbeleuchtung, Deckenlampen, Deckenleuchten, Deckenspots, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, Punktstrahler, Aufbaustrahler, Aufbauspots, Aufbauleuchten, Aufputzspots, Aufbaulampen, Deckenaufbaustrahler, fürs, mit, aus, und, rechteckiger, Würfel, kleiner, Metall, moderner, Designer, 6, flammig, sechsflammig, mehrflammig, GU10, schwarzer, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerstrahler, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Küchenstrahler, Küchenlampen, Küchenleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurstrahler, Diele, Bürobeleuchtung, Bürolampen, Büroleuchten, Arbeitszimmer, Treppenhaus, Wohnraumleuchten, Wohnraumbeleuchtung, stylishe, coole, ausgefallene
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 64,59*
€ 82,67*
1
€ 5,95*
ab € 63,95*
€ 83,12*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 65,58*
€ 85,05*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 82,32*
€ 105,55*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
802430432
ab € 36,42*
Ähnlich
TRIO Leuchten
613000432
ab € 54,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.