| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-604LM30 Herst.-Nr.: 604LM30 EAN/GTIN: 4260647058321 |
| |
|
| | |
| LED Pendelleuchte einflammig Rauchglas Schwarz mit Messing - Kugel Ø 25cm Geben Sie besonderen Leuchten einen besonderen Platz! - Zeitlos schöne Lichtinspiration verspricht diese auffällige Pendelleuchte mit dekorativem Filament LED Leuchtmittel. Die Retro Kugellampe hat einen Durchmesser von 25 cm und eine 140 cm lange, schwarze Abhängung, welche im Zusammenspiel mit dem messingfarbenen Finish ein harmonisches Gesamtbild schafft. Sie eignet sich perfekt, um große und kleine Räume, Flur und Eingangsbereiche sowie den Esstisch oder das Wohnzimmer optimal auszuleuchten. Die Kugel aus rauchfarbenem Glas sorgt hierbei noch einmal für eine ganz besondere Lichtatmosphäre. So einzigartig wie das Erscheinungsbild der Design Pendelleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Esstischlampe, als zeitgemäße Wohnzimmerlampe über dem Couchtisch oder als ausgefallene Kugellampe in Fluren und Dielen. Ganz gleich welche Art von Hängelampen Sie benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Esszimmerlampen, modernen Wohnzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese Pendelleuchte wird Ihrem persönlichen Anspruch in jeder Hinsicht gerecht. Die Kugelleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines Filament LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 8 Watt und 700 Lumen in Warmweiß geliefert. Dieses verfügt über eine sogenannte Switch Dimmer Funktion und lässt sich über Ihren vorhandenen Lichtschalter in 3 Stufen (100% - 50% - 25%) dimmen sowie an/aus schalten. Weitere Informationen: | | Material: | Glas | Farbe: | Schwarz, Transparent - Messing | Abmessungen: | Höhe: 140 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 700 Lumen = 700 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,16 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, Pendelleuchte-n, Pendel-lampe, Hängelampe-n, Design, Vintage, 1, ein-flammig, für, über, LED, Kugel-Lampe, Kugelleuchte, Rauch-glas, Küche, Küchenlampe, Esszimmertisch, Esszimmer-lampen, Esszimmerleuchten, Esstisch-lampe |
| | |
| |