Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set LED Außenwandleuchte FOCUS, Aluguss, Fassadenbeleuchtung, Up & Downlight


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set LED Außenwandleuchte FOCUS, Aluguss, Fassadenbeleuchtung, Up & Downlight
2er Set LED Außenwandleuchte FOCUS, Aluguss, Fassadenbeleuchtung, Up & Downlight
2er Set LED Außenwandleuchte FOCUS, Aluguss, Fassadenbeleuchtung, Up & Downlight
2er Set LED Außenwandleuchte FOCUS, Aluguss, Fassadenbeleuchtung, Up & Downlight
2er Set LED Außenwandleuchte FOCUS, Aluguss, Fassadenbeleuchtung, Up & Downlight
2er Set LED Außenwandleuchte FOCUS, Aluguss, Fassadenbeleuchtung, Up & Downlight
2er Set LED Außenwandleuchte FOCUS, Aluguss, Fassadenbeleuchtung, Up & Downlight
2er Set LED Außenwandleuchte FOCUS, Aluguss, Fassadenbeleuchtung, Up & Downlight
Artikel-Nr.:
     1609-6050SGR-LED
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     6050SGR-LED
EAN/GTIN:
     4260529932138
Suchbegriffe:
Downlight
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte

2er Set LED Außenwandleuchte FOCUS, Aluguss, Fassadenbeleuchtung, Up & Downlight

Auf der Suche nach zeitgemäßen Außenwandleuchten fällt dieses attraktive LED Wandlampen Set aus dem Hause Lutec sofort ins Auge. Mit ihrem modernen Design sowie ihrem gleichmäßig nach unten und oben gerichteten Licht wird sie schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Gefertigt sind die LED Außenlampen aus wetterbeständigem Aluminiumguss und klarem Kunststoff. Durch die eckige Form und die Farbe Anthrazit passt die Wandleuchte zu vielen Hausfassaden und ergänzt das Gesamtbild harmonisch.

Die Wandlampe hat eine Höhe von 23,5 cm und eine Breite von 11 cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind, nach zeitgemäßen Terrassenlampen, nach modernen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenleuchten zur Fassadenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Lutec Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Die Außenleuchten sind jeweils mit einer fest verbauten 7,6 Watt LED mit 300 Lumen und 4000 Kelvin bestückt.

* Jede Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen

Auch zu finden unter: Außenbeleuchtung Haus, Außenwandleuchte LED, Wandleuchten außen, Wandlampen außen, Up & Downlight, LED Leuchten
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Anthrazit matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 23,5 cm, Breite: 11 cm, Tiefe: 10,9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 7,6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 300 Lumen = 300 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Dimmbar:
Nicht dimmbar
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, wandleuchten outdoor led 4000k, led außenwandleuchte, downlight 230v, 6050SGR-LED, Lutec, LED Außenleuchte, Außenleuchte, LED Außenleuchten, Außenleuchten, Edelstahl Außenwandleuchte, LED Außenwandleuchten, Aussenleuchte, aussenleuchten, Außenlampe, außenlampen, Außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, Außenbeleuchtung Haus, Wegeleuchte, Wegeleuchten, außenwandleuchten, Wandleuchte außen, Wandleuchten außen, Wandlampe außen, Wandlampen außen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Außenleuchte LED, Außenleuchten LED, Outdoor Lampe, Lutec Außenleuchten, Eco Light, Focus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 114,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 146,49*
€ 174,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 145,59*
€ 173,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,02*
€ 166,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,18*
€ 156,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 114,68*
€ 136,47
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ECO-Light Leuchten
6050 gr LED
ab € 59,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.