| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-60584 Herst.-Nr.: 60584 EAN/GTIN: 4003694605847 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pendelleuchte THOR 3 flammig mit Lampenschirmen Leinen Beige, 110cm lang Auf der Suche nach dekorativen Hängelampen fällt diese 3 flammige Pendelleuchte aus dem Hause Fischer & Honsel sofort ins Auge. Mit ihrem stilechten Design verwöhnt sie Ihren Wohnraum mit einem besonderen Ambiente und wird schnell zum neuen Eyecatcher. Das Kennzeichnende der Pendelleuchte sind die sandfarbenen Leinen Lampenschirme. Mit einem Durchmesser von jeweils 16cm sorgen sie für ein angenehmes Licht und verleihen der insgesamt 110cm langen Pendelleuchte ihren unverwechselbaren Charakter. Die Aufhängung ist aus nickelfarbenem Metall gefertigt und 150 cm lang. Die Pendelleuchte THOR ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal je 40 Watt geeignet. Bei Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln sowie zusätzlichem Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie die Pendelleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Beige - Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 110 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 16 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,41 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, fischer & honsel pendelleuchte, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängende, Deckenbeleuchtung, 3, dreiflammige, mehrflammige, mit, aus, fürs, über, Lampenschirm, Stoffschirm, Textilschirm, Stofflampen, zylinderform, beige, sandfarbener, silber, schöne, Designklassiker, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmertisch, Küchenpendelleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Beleuchtung, Kücheninsel, Küchentheke, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Couchtisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |