Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte LONDO Industrial mit Rauchglas Lampenschirm Ø 42cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte LONDO Industrial mit Rauchglas Lampenschirm Ø 42cm
Pendelleuchte LONDO Industrial mit Rauchglas Lampenschirm Ø 42cm
Pendelleuchte LONDO Industrial mit Rauchglas Lampenschirm Ø 42cm
Pendelleuchte LONDO Industrial mit Rauchglas Lampenschirm Ø 42cm
Pendelleuchte LONDO Industrial mit Rauchglas Lampenschirm Ø 42cm
Pendelleuchte LONDO Industrial mit Rauchglas Lampenschirm Ø 42cm
Artikel-Nr.:
     1609-60603
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     60603
EAN/GTIN:
     4003694606035
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte LONDO Industrial mit Rauchglas Lampenschirm Ø 42cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte, 1 flammige Vintage Pendelleuchte: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Die Design Hängeleuchte LONDO setzt sich aus einem gewölbten Rauchglasschirm mit einem Durchmesser von 42 cm und einer sanddschwarzen, 155 cm langen Abhängung zusammen. Der Retro Look wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild.

So sanft und atmosphärisch wie die Lichtspiele dieser Pendelleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als effektvolle Hängelampe in Fluren und Dielen, als auffälliges Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer oder auch als moderne Designerlampe über Theken und Tresen im Wohnraumbereich.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach Küchenlampen, Esszimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten im Industrial Style sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Das Pendel ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet. Da das Leuchtmittel sichtbar ist, empfiehlt sich hier ein Filament Leuchtmittel, welches das Gesamtbild der Lampe vervollständigt und sie garantiert zum neuen Eyecatcher in Ihrem Zuhause macht. Bei zusätzlicher Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels sowie Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie die Hängelampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine noch individuellere Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 155 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 42 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,71 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, fischer & honsel pendelleuchte, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängende, Deckenbeleuchtung, 1, einflammige, mit, aus, fürs, und, über, Lampenschirm, Glasschirm, Rauchglas, Glasleuchten, Glaslampen, runde, große, schöne, moderne, stylishe, Vintage, Retro, Stil, Style, Look, Industriedesign, Industrial, Designlampen, 70er, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmertisch, Küchenpendelleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Beleuchtung, Kücheninsel, Küchentheke, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Couchtisch, Galerie, Treppenhaus, Loft, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 157,64*
€ 193,43*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 200,55*
€ 241,85*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,85*
€ 287,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,78*
€ 286,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,72*
€ 273,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,92*
€ 267,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,55*
€ 238,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHL easy
890009
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.