| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-606600178 Herst.-Nr.: 606600178 EAN/GTIN: 4017807364354 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rechteckige Vintage Deckenleuchte CUBE aus Beton down light 15x10cm Deckenleuchten aus Beton tauchen Räume in stimmungsvolles Licht und komplementieren den eigenen Stil! Schaffen Sie moderne Lichtakzente und ein stimmungsvolles Ambiente, über einen einen unteren Lichtaustritt wird ein effektvoller Lichtkegel gestaltet der ein harmonisches Gesamtbild kreiert. Die Deckenleuchte CUBE lässt sich als Individualist und Minimalist mit gezielter Ausleuchtung beschreiben. Die Kombination aus Beton und warmem Licht schafft ein wohnliches Ambiente. Dank der einzigartigen Struktur des Natursteins wird jede Vintage Leuchte zu einem Unikat und sorgt für dekorative Akzente. Der rechteckige Spot hat eine Breite von 10cmx10cm sowie eine Höhe von 15cm und kann mit einem GU10 Leuchtmittel (nicht enthalten) bestückt werden, das eine Leistung von 35 Watt nicht überschreiten. Als Akzent- bzw. Dekorationsbeleuchtung in Ihrem Wohnzimmer oder im Flur, bietet der Deckenstrahler im Industrie Look vielfältige Einsatzmöglichkeiten. So attraktiv wie das Erscheinungsbild der coolen Deckenlampe aus Beton so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekoratives Licht über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer. Einzeln oder mehrfach hintereinander platziert, das schlichte Design der kleinen Beton Leuchte passt sich räumlichen Gegebenheiten an und lässt sich somit in nahezu jeden Stil integrieren. Auch als ansprechende Designerlampe in öffentlichen Bereichen wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen, sowie in Bistros, Hotels, Bars oder Restaurants macht diese Lampe über Tischen oder in kleinen Nischen eine gute Figur. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Küchenlampen, Esszimmerlampen oder nach sonstigen Wohnraumleuchten oder Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Trio Deckenleuchte in jeder Hinsicht gerecht. * Geeignet für 2 x GU10 Leuchtmittel bis max. 35W (nicht enthalten) Auch zu finden unter: Flurlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Eßzimmerlampen, Eßzimmerleuchten, Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Beton | Farbe: | Beton | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x GU10 / max. 35 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte gu10, moderne, Designer, coole, kleine, Beton, grau, innen, für, Decken, Dielen, Flur, Eßzimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Gästezimmer, Büro, Loft, Leuchten, Lampen, Vintage, Industial, Industrie, Stil, Wohnraum, Beleuchtung, Retro |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |