Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte OPIE einflammig Rauchglas Kugel Ø 25cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte OPIE einflammig Rauchglas Kugel Ø 25cm
Pendelleuchte OPIE einflammig Rauchglas Kugel Ø 25cm
Pendelleuchte OPIE einflammig Rauchglas Kugel Ø 25cm
Pendelleuchte OPIE einflammig Rauchglas Kugel Ø 25cm
Pendelleuchte OPIE einflammig Rauchglas Kugel Ø 25cm
Pendelleuchte OPIE einflammig Rauchglas Kugel Ø 25cm
Artikel-Nr.:
     1609-60664
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     60664
EAN/GTIN:
     4003694606646
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte OPIE einflammig Rauchglas Kugel Ø 25cm

Geben Sie besonderen Leuchten einen besonderen Platz! - Zeitlos schöne Lichtinspiration verspricht diese auffällige Pendelleuchte aus dem Hause Fischer & Honsel.

Die kleine Retro Kugellampe hat einen Durchmesser von 25 cm und eine 140 cm lange, schwarze Abhängung. Sie eignet sich perfekt, um große und kleine Räume, Flur und Eingangsbereiche sowie den Esstisch oder das Wohnzimmer optimal auszuleuchten. Die Kugel aus rauchfarbenem, geschliffenem Glas sorgt hierbei noch einmal für eine ganz besondere Lichtatmosphäre.

So einzigartig wie das Erscheinungsbild der Design Pendelleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Esstischlampe, als zeitgemäße Wohnzimmerlampe über dem Couchtisch oder als ausgefallene Kugellampe in Fluren und Dielen.

Ganz gleich welche Art von Hängelampen Sie benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Esszimmerlampen, modernen Wohnzimmerlampen oder sonstigen Industrial Style Wohnraumleuchten sind, die Pendelleuchte OPIE wird Ihrem persönlichen Anspruch in jeder Hinsicht gerecht.

Die Kugelleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. Da man durch den Rauchglas Lampenschirm einen direkten Einblick auf das Leuchtmittel hat, empfiehlt sich hier ein dekoratives Filament Leuchtmittel, welches das Gesamtbild der Leuchte vervollständigt und sie garantiert zum neuen Eyecatcher in Ihrem Zuhause macht.
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 140 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,16 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, fischer & honsel pendelleuchte, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängende, Kugellampen, Kugelleuchten, Kugelpendel, Kugelform, 1, einflammige, mit, aus, fürs, und, über, Lampenschirm, Glasschirm, Rauchglas, Glasleuchten, Glaslampen, Glaskugel, runde, kleine, schöne, moderne, ausgefallene, stylishe, Vintage, Retro, Stil, Style, Look, Industriedesign, Industrial, Designlampen, Designerlampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmertisch, Küchenpendelleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Beleuchtung, Kücheninsel, Küchentheke, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Couchtisch, Galerie, Treppenhaus, Loft, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 52,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,07*
€ 82,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,28*
€ 80,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,68*
€ 75,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,06*
€ 73,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,62*
€ 62,62
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHL easy
890009
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.